11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途お冷や品物の冷却に。 仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日) 付属品スコップ トラスコ品番246-0851 材質ステンレス鋼板 高さ(mm)800 タイプ空冷仕様 奥行(mm)525 間口(mm)630 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)310/330 貯氷量(kg)27 標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。 質量(kg)70 外形寸法(mm)600×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)482/493 貯氷量(kg)自然落下時:約20/最大ストック量約24 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約105/115kg(50/60Hz)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。 仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58 付属品スコップ トラスコ品番246-0875 材質ステンレス鋼板 高さ(mm)800 奥行(mm)525 間口(mm)630 消費電力(W)(50/60Hz)260/285 貯氷量(kg)27 標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
1台
669,800 税込736,780
8日以内出荷

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ 電源(V)単相100
1個
539,800 税込593,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。 質量(kg)70 外形寸法(mm)600×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)482/493 貯氷量(kg)自然落下時:約15/最大ストック量約18 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約55/60kg(50/60Hz)
1台
629,800 税込692,780
6日以内出荷

スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
仕様(氷の大きさ)23×23×14mm トラスコ品番835-8084 質量(g)34 タイプボタン抽出タイプ 電源(V)単相100 消費電力(W)150/160 タンク容量(L)約10 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)150/160 本体寸法(mm)奥行553 本体寸法(mm)高さ1405 本体寸法(mm)幅180 貯氷量(kg)3 製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
1台
559,800 税込615,780
7日以内出荷