マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274
ガスの種類LPガス
接続口径(Φmm)9.5ゴム管
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110
接続口径(Φmm)9.5
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)6.8
品番SK-5
間口W×奥行D×高さH(mm)205×547×118
接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)6.5
品番SK-2
間口W×奥行D×高さH(mm)542×275×118
接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
材質本体ステンレス、風防鉄メッキ
タイプ2連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×200×90
接続口径(Φmm)9.5
点火方式マッチ点火
火力調節2段階切替コック
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)8.9
品番SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)738×275×118
接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])LPG:10.10(0.72)、13A:11.10(9,500kcal/h)
穴数15
穴径(mm)38
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×165×105
接続ゴム管Φ9.5
点火方式マッチ
材質本体ステンレス、風防鉄メッキ
タイプ4連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×200×90
接続口径(Φmm)9.5
点火方式マッチ点火
火力調節2段階切替コック
材質本体ステンレス、風防鉄メッキ
タイプ3連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×200×90
接続口径(Φmm)9.5
点火方式マッチ点火
火力調節2段階切替コック
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×600×206
口数燃焼部:4
使用可能径(Φ)鍋:18~21cm
点火方式圧電点火
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×600×206
口数燃焼部:2
使用可能径(Φ)鍋:18~21cm
点火方式圧電点火
接続口径(Φmm)9.5ガス用ゴム管
質量(kg)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×206
口数燃焼部:6
使用可能径(Φ)鍋:18~21cm
点火方式圧電点火
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。