厨房機器・キッチン/店舗用品 :「建設現場看板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIMを挿入すれば、アプリを通して遠隔地から映像の変更が可能。お天気情報、ニュース、時計、緊急災害情報のコンテンツが無料で使用可能。最大5500cdの高輝度で日中でもクッキリ。防塵・防水仕様(IP65)。
用途店舗や現場の看板、広告、宣伝用サイネージとして。電子看板/電子POP/スタンド付/ディスプレイ/モニター/販促物/POP/屋外/店頭/現場/工事/飲食店/ビル/広告/建設/高速道路/オフィス用品/看板/会場展示/店舗看板/立て看板 仕様LEDピッチ:3.91mm/6.25mm、LTE:技術基準適合証明(NTT DOCOMO)、塩害対策:あり セット内容サイネージ×1、T型スタンド×1 質量(kg)(サイネージ)14、(T型スタンド)15 タイプBUILT IN POWER 電源(V)100~250 消費電力(W)400 材質(ユニット)マグネシウム合金 電源コード(m)2 輝度~5500cd 保証期間サイネージ:1年、T型スタンド:6か月 使用環境温度(℃)-20~50 防塵防水性能IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(サイネージ)100×7.5×50、(T型スタンド)57×80×171.7 湿度(%)10~80
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷