1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320 質量(kg)32 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)接着部:180 シール幅(mm)220 排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz) チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング