壁面・店頭・中央の島として使える角バー溶接一体型の什器シリーズです。9本のミニ角バー(14×24mm角)を溶接しています。様々な角バーオプションとの組み合わせで多様な陳列が可能です。
色白
材質スチール製 メラミン焼付塗装
寸法(mm)角バー:14×24角
耐荷重(kg)30
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き・無し×各2個)
ピッチ(cm)バー:10
ハンガーの高さと方向を調節できます。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)5.9
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)10
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×165
アズワン品番61-7207-70
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌々日出荷
ステンレスフレームが美しい、高級感を感じさせるミラー。
材質枠・脚:ステンレス、裏面:白ポリ合板貼り
質量(kg)8
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー無し×各4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×43×160
アズワン品番62-2143-16
傾斜角度(°)10
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30×122
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌々日出荷
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
デッドスペースを有効活用!少予算で手軽に売場づくり。自在に飾れる高さ135cmのネット。幅45・60・90cmの3サイズを用意。
仕様組立式
材質スチール製 粉体塗装
色黒
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40(ストッパー付き・無し×各2個)
ネット目50mmピッチ
ピッチ(cm)ネット/5
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
キャスター直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
素材スチール製 ユニクロメッキ
天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg)約70
キャスターΦ100mm、静音強化型
棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
材質SUS304
耐荷重(kg/段)約15
使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25
催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番65-8273-90
1セット
¥83,100
税込¥91,410
5日以内出荷
カゴ部はポストカードならタテで2列並べることができます。
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)8.4
色白
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130~65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:(A)ポストカード入れ15.4×3.4×9.4(B)カゴ24.4×4.4×9.4
天板は角を丸め、本体の四方の支柱も丸パイプ仕様で安全設計に徹底しました。省スペースなスリムタイプ。スライド棚が付いています。
色黒
仕様棚:3cm間隔で取り付け可能、キャスター:ストッパー付き・無し×各2個
付属品可動棚×2枚、引き出し・扉錠×各2本
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)21.5
耐荷重(kg)20
キャスター径(Φmm)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×40×97
アズワン品番61-7217-10
1個
¥79,300
税込¥87,230
6日以内出荷
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
仕様キャスター:ストッパー付き×3個、無し×2個
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)15
適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)
寸法(cm)W56×D56×H115~165、(ベース)Φ55.9
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
材質ステンレス(SUS304)
材質スチール製 クロームメッキ
材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個)
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。スチールの質感を活かしたタイプが新登場。アパレルショップや雑貨店でのボリューム陳列にピッタリです。ドラッグ・食品系など、通路幅が狭くても置ける奥行きスリムタイプ。
材質スチール製 クリア塗装
寸法(mm)線材:カゴ部分4、枠部分:6
耐荷重(kg)本体:75、25/段
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径60(ストッパー付き・無し×各2個)
高さ(cm)カゴ:前12.4・後35.4
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130~165
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:12×3.4×9.4
材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)
色白
ボルト径3/8w
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8119-54
1セット
¥130,000
税込¥143,000
5日以内出荷
仕様樹脂製単輪キャスター付き(ストッパー無し×4個)、21-97-2-1~2の専用トロッコです。
質量(kg)12.5
サイズW85×D44×H57cm 収納内寸
耐荷重20
素材木製
51-108-8-13のベースを後付けできます。
仕様アジャスター付き付き、B6ポップ立てを取りけることができます、先端M6ナット溶接
材質スチール製、アンティークゴールドメッキ
タイプ組立式
ボルト径3/8w
寸法(cm)直径48.4×H165
支柱径(Φmm)25.4
アズワン品番61-7207-57
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌々日出荷
耐荷重20
仕様組立式、前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)、※プラスドライバー必要
質量(kg)8
サイズW114×D40×H32cm 内寸
素材木製 強化含浸紙貼り
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
カンタンに折りたたんで省スペースに収納。商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
高級感のあるクロームメッキ仕様です。カンタンに折りたたんで省スペースに収納。
商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
ネット目30×70mmピッチ
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40
。天板には耐久性に優れたメラミン化粧板を使用しています。コーナー台は単体ではご使用になれません。必ずカウンターと併設(付属の連結用ビス+ナットで固定)してご使用ください。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:W58×D58×H98cm 天板:18mm厚●重量:14kg●耐荷重:5kg●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番65-8883-70
1台
¥18,800
税込¥20,680
7日以内出荷
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。コード穴があります。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質(本体)スチール製、クロームメッキ、(キャスター)ナイロン製
タイプ組立式
ピッチ(mm)(かご)25
耐荷重(kg)(ナイロン製キャスター使用時)80、(樹脂製キャスター使用時)30
キャスター径(Φmm)75
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質(本体)スチール製、クロームメッキ、(キャスター)ナイロン製
質量(kg)12
タイプ組立式
ピッチ(mm)(かご)25
耐荷重(kg)(ナイロン製キャスター使用時)80、(樹脂製キャスター使用時)30
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番61-7197-14
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌々日出荷
仕様組立式、アジャスター付き、※キャスターの取り付けはできません。
質量(kg)15.5
サイズW35×D35×H160cm 鏡面
アズワン品番61-7214-13
素材枠・脚
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌々日出荷
。組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。コード穴があります。
大容量の陳列が可能です。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
軽くて使いやすいネット棚タイプ。
仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個
セット内容本体×1、ネット棚×4
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)25
タイプ組立式
耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10
寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5
キャスター径(Φmm)50
ネット目ピッチ50mm
奥行き(cm)40
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット棚)88.5×39
スチールの素材感を最大限生かした色合いやムラのある風合いをお楽しみください。10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
材質スチール製、クリア塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)50
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)70
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。