商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
材質防炎ポリプロピレン
色灰
ピッチ(cm)ネット:2.5
スノーマンの吊り下げ式バナー。
かわいくてインパクト大!立体感のあるデザインの大きなバナーは子供にも人気。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:30×150cm●上部ハンガー付き●片面
アズワン品番67-8944-28
1枚
¥3,990
税込¥4,389
7日以内出荷
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけです。設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様●材質:ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
吊り下げて保管できるので衛生的です。
耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
材質(毛)ポリエステル
仕様丸型
直径(Φmm)110
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
全高(mm)70
毛丈(mm)45
対応HACCP
耐熱温度(℃)120
油、タンパク汚れの洗浄に!強アルカリ対応で抜けにくいたわし!
ブラシ素材にPP(ポリプロピレン)を使用することにより、強アルカリ洗剤にも対応。油汚れや肉加工用器具の洗浄に適しています。
ブラシの毛が抜けにくい特殊構造。
金属部には錆に強いステンレスを採用。
吊り下げ保管もできて衛生的。
仕様●色:青●縦(mm):150●横(mm):80●厚さ(mm):40●耐熱温度(℃):80℃●ブラシ線径(mm):0.5●材料:PBT(ブラシ材質)SUS304(芯線)
アズワン品番68-4522-57
1個
¥1,287
税込¥1,416
6日以内出荷
仕様ステンレス製 シルバー塗装、※天井付け専用です。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。
耐荷重約30
素材亜鉛ダイカストニッケルメッキ
広げるだけで秋の立体的な装飾が完成します。、ヨーロッパ製ならではの紙質・色合い・雰囲気のハニカムです。、たくさん吊るして店内を簡単にハロウィン空間に。、秋装飾と組み合わせても。
広げるだけで秋の立体的な装飾が完成!北欧リトアニア製のおしゃれな紙質・色合い・雰囲気のハニカムです。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。