厨房機器・キッチン/店舗用品 :「容器 15ml」の検索結果
密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。
市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質ボトル/PS(ポリスチレン)キャップ/PP(ポリプロピレン)
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する角型状で採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、匙部が角型のため容器の底や隅の採取に便利です。、また匙底部がフラットなため採取後に机等に置いても転倒しにくい形状です。、取っ手に容量の刻印入り。
仕様●各容量の匙部幅×匙部長×全長●▼0.5mL:1.5×1.4× 5.4cm●▼1.0mL:1.8×1.7× 6.0cm●▼2.5mL:2.5×2.4× 6.5cm●▼5.0mL:3.0×3.0× 8.0cm●▼10mL:3.8×3.7× 8.9cm●▼15mL:4.3×4.3× 9.6cm●▼25mL:5.1×5.0×10.8cm●▼50mL:6.5×6.4×12.6cm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。