絞り込み
ブランド
  • 三ツ星貿易
  • モノタロウ(152)
  • cotta(13,102)
  • EBM(江部松商事)(7,383)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • 福井クラフト(4,983)
  • リスパック(4,184)
  • TKG(3,777)
  • パール金属(3,718)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(2,010)
  • エフピコ(1,707)
  • 常磐精工(1,662)
  • スリーライン(1,602)
  • カンダ[厨房用品](1,574)
  • CAPTAIN STAG(1,523)
  • MAGIQ(東京堂)(1,415)
  • ストア・エキスプレス(1,396)
  • カネ大白木屋(1,371)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンフロン業務用冷凍ストッカー(スライド式) 三ツ星貿易

    ノンフロン業務用冷凍ストッカー(スライド式)

    三ツ星貿易
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    使いやすいスライド扉式。薄型、フラット設計だから設置場所を選びません。 収納目安1kg袋詰め氷で約20袋、2kg袋詰め氷で約10袋。 冷凍食品、製氷、アイスクリームなど幅広い用途にご使用いただけます。
    幅(mm)495質量(kg)22定格消費電力(W)電動機:43冷却方式直冷式機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、連続運転、排水トレイン付扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866庫内温度(℃)マイナス20年間消費電力量(kWh/年)204定格内容積(L)41
  • ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫 三ツ星貿易

    ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫

    三ツ星貿易
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。 業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。 専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。 その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。
    幅(mm)405質量(kg)27定格消費電力(W)電動機:75冷却方式直冷式機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810庫内温度(℃)マイナス20年間消費電力量(kWh/年)340定格内容積(L)58
  • SILMAE シリコンマット メッシュタイプ 三ツ星貿易

    SILMAE シリコンマット メッシュタイプ

    三ツ星貿易
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    シリコンマットのメッシュタイプ。焼菓子などに最適です。
    材質PTFEシート製ガラスファイバー耐熱温度(℃)-40~250
  • SILMAE シリコンマット 三ツ星貿易

    SILMAE シリコンマット

    三ツ星貿易
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    現地プロも愛用されており、耐久性に優れている商品です。
    材質シリコンシート製ガラスファイバー耐熱温度(℃)-40~250
  • 保冷米びつ 三ツ星貿易

    保冷米びつ

    三ツ星貿易
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    お米の酸化の原因である熱や光から守って、美味しい状態をキープしながら保存する保冷米びつです。シンプルで清潔感のあるホワイトボディ、スリムな230mm幅省スペース設計で約11kgのお米が収納可能です。引き出し式の受け皿は1回引き出すと約1合でてくる軽量機能付き。通電&米残量は一目でわかるLED表示になっています。
    寸法(mm)幅230×奥行510×高さ510質量(kg)10、米収納量:11消費電力(W)約68(50/60Hz)電源AC12V(AC100~240V)定格交流100V50/60Hz温度範囲(℃)使用可能:15~30温度(℃)保冷:約12~18コード長さ(m)1.6表示通電・米残量冷却方式電子式機能計量:引き出し式、1回1号(約150g)分を取り出し、4合(約600g)まで取り出し可能
  • エクセレンス ワインセラー 三ツ星貿易

    エクセレンス ワインセラー

    三ツ星貿易
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
    付属品棚4枚質量(kg)38消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840温度表示デジタル(ボタン式温度設定)冷却方式コンプレッサー式収納本数(本)32保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年温度調節可(5~18度)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)243定格内容積(L)110