厨房機器・キッチン/店舗用品 :「定温」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。 測定精度(%)±0.1Brix 保護等級IP64 質量(g)300 電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40 分解能0.1Brix%
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~50.0(W/W) 測定精度(%)±0.5 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 測定項目過酸化水素水濃度 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 分解能0.1% 使用環境温度(℃)5~40 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~60.0(W/W) 測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて) 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 測定項目イソプロピルアルコール濃度 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 分解能0.1% 使用環境温度(℃)10~35 温度補正(℃)10~35(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

合成皮革・繊維の溶剤及びガス精製の溶剤として広く用いられる DMF(ジメチルホルムアミド)の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~40.0(W/W) 測定精度(%)±0.3 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 目盛仕様DMF濃度 分解能0.1% 使用環境温度(℃)5~40 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。
測定範囲0~100‰ 測定精度±2‰ 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 目盛仕様海水濃度(サリニティ) 分解能1‰ 使用環境温度(℃)5~40 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング