電気蒸し器エイシン電機5日以内出荷
TKG品番9-0414-1101材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A水量(L)約22
電気蒸し器エイシン電機翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
エイシン 電気蒸器エイシン電機翌々日出荷
質量(kg)12電源単相100V外寸(mm)390×400×H270消費電力(kW)1.5槽容量(L)11
蒸し器エイシン電機9日以内出荷
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)20外寸(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルフトレー千羽鶴印(エンテック)税込¥747¥679
コサージュ 桜アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥510¥464
ロゼットアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥141¥128
ミニイーゼル 小アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥121¥110