厨房機器・キッチン/店舗用品 :「電気 蒸し器」の検索結果
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270
TKG品番9-0414-0401
TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
質量(kg)12
電源単相100V
外寸(mm)390×400×H270
消費電力(kW)1.5
槽容量(L)11
TKG品番9-0414-1101
材質ステンレス
質量(kg)20
電源(V)3相200
間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300
消費電力(kW)4.5
温度調節3段切替式
プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A
水量(L)約22
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。