絞り込み
ブランド
- エクセレンス
- モノタロウ(152)
- cotta(13,102)
- EBM(江部松商事)(7,383)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,983)
- リスパック(4,184)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,718)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,523)
- MAGIQ(東京堂)(1,415)
- ストア・エキスプレス(1,396)
- カネ大白木屋(1,372)
- ブランドをもっと見る
特価

エクセレンス 業務用 冷凍ショーケース
エクセレンス¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は2年の保証付きです。食品の鮮度をしっかり保存! 使いやすさと効率を考えたフリーザーです。 省スペース設計なので厨房・店舗内の少ないスペースを有効活用できます。 取り出しやすいスライド扉。 ガラス扉で中の食材の管理がしやすい。 庫内は収納しやすいフラット設計。手入れのしやすい排水ドレイン付き。 便利なかご付きで、業務用アイスクリーム(2Lバルク)が最大15本収納可能(3本×5段)用途冷凍食品・製氷・アイスクリーム幅広い食材のストック用でご活躍いただけます。付属品専用カゴ1個・霜取り用ヘラ1個質量(kg)31消費電力(W)【電動機】91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×555×830有効内容量(L)62冷却方式直冷式電気代の目安月々約550円庫内温度(℃)-18以下年間消費電力量(kWh/年)300
エクセレンス直冷式冷凍庫
エクセレンス¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付用途飲食店、学校、保育園、介護施設等仕様耐熱トップテーブル:〇耐荷重(kg)20耐熱温度(℃)100
エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー
エクセレンス¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下
ガラス製スライド扉タイプ冷凍ショーケース
エクセレンス¥74,890税込¥82,3791台5日以内出荷中身が見えるガラス扉を採用した冷凍ショーケースです。ショーケース正面に通電ランプ・温度調整ダイヤルを搭載。急速冷凍機能付きです。寸法(mm)幅544×奥行554×高さ810質量(kg)46色ホワイトタイプ直冷式消費電力(W)125温度(℃)マイナス20保証期間一般・業務共に1年(コンプレッサー2年)年間消費電力量(kWh/年)341定格内容積(L)84
上開き直冷式冷凍庫100L
エクセレンス¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。質量(kg)28.5高さ(mm)860奥行(mm)560容量(L)定格:100間口(mm)530消費電力(W)80保証期間本体1年、コンプレッサー1年冷媒R600a 45g庫内温度(℃)-25年間消費電力量(kWh/年)185省エネ基準達成率(%)105
直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付)
エクセレンス¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。仕様引き出し:透明ストッカー×3質量(kg)46色ホワイト高さ(mm)1425タイプアップライト奥行(mm)570間口(mm)550消費電力(W)88温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10温度(℃)急速冷凍時:約-30冷却方式直冷式温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式年間消費電力量(kWh/年)290定格内容積(L)186
ワインキャビネット
エクセレンス¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷312リットル100本収納可能なワインキャビネット(ワインの形状により収納本数は変わります)。 ファン式コンプレッサー冷却で外気温に強く、安定した庫内環境を実現します。 2重ガラス、LEDランプ搭載で重厚感のあるデザインと機能性を両立。用途店舗使用の他、個人コレクションにも質量(kg)88色ブラック/扉シルバー温度表示デジタル〇冷却方式ファン式コンプレッサー設定温度(℃)5~18品名・タイプワインセラー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×727×1395ドア2重ガラス年間消費電力量(kWh/年)270加湿機能〇(ヒーター)
ホームフリーザー
エクセレンス¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷整理、取り出しし易い前扉引出しタイプ用途省スペースで冷凍食品を細かく管理できます付属品保証書・霜取りヘラ質量(kg)31消費電力(W)55内容量(L)91(有効85L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×591×845冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)170省エネ基準達成率(%)108