業務用コーヒーマシンです
仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
容量(L)2.5
アズワン品番68-0313-14
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ
質量(kg)10.3
容量(L)2.8
電源100V(50/60Hz)1460W
寸法(cm)使用:立ロシ27
水量(L)最大使用:1.8
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.1
タイプ12カップ用
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)920
能力約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420
TKG品番9-0888-0301
TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ
適合立ロシ27cm・102ロシ
型式KW-17
質量(kg)15
タイプ1~15カップ用
電源100V/1420W(50/60Hz)
能力100杯/h
本体寸法(mm)360×380×470
定格電流(A)14.2
標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L
満水時質量(kg)15.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー
適合103ロシ
質量(kg)2.3
色ブラック
タイプ10カップ用
電源100V/930W(50/60Hz)
能力【10カップ】10分
本体寸法(mm)172×282×335
定格電流(A)9.3
標準使用水量(L)1.5
満水時質量(kg)3.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途コーヒーメーカー用
材質耐熱ガラス
容量(mL)1200
質量(g)530
直径×高さ(mm)145×178
TKG品番9-0900-0301
TKG品番(2017)6-0808-1201
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。