13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8 容量(L)5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33 保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

タイガー魔法瓶業務用炊飯器
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス 質量(kg)7.9 サイズ1升5合炊き 消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50 電源単相100V専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0 最大炊飯量2.7L
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ 質量(kg)8.2 消費電力(W)1385 定格電圧(V)単相100 電力(W)【保温】平均30 電源コード(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3 高さ(cm)【ふた開き時】72.2 炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●JHC-7200・720用●コード番号:AD1650 アズワン品番67-2478-06
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●JHC-9000・900用●コード番号:AD1651 アズワン品番67-2478-07
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

タイガー魔法瓶業務用炊飯ジャー内鍋
エコ商品
用途専用内鍋 材質アルミ 寸法(mm)300×300×161 質量(kg)0.67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。 磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。 水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。 炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。 約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L ブラック 仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用 タイプ2升炊き 温度(℃)【保温】約71・73・75 本体質量(kg)約14.4 加熱方式IH 最大消費電力(W)2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4 材質(ボディ)ステンレス モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合 質量(kg)13.7 間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410 定格電圧(V)200 TKG品番9-0691-0201 TKG品番(2017)6-0611-0201
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷