絞り込み
ブランド
  • タイジ
  • モノタロウ(145)
  • cotta(14,374)
  • EBM(江部松商事)(7,500)
  • トレード(6,113)
  • P・O・Pプロダクツ(5,265)
  • 福井クラフト(4,837)
  • リスパック(4,302)
  • パール金属(3,796)
  • TKG(3,733)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,084)
  • 常磐精工(1,816)
  • スリーライン(1,753)
  • エフピコ(1,655)
  • カンダ[厨房用品](1,592)
  • CAPTAIN STAG(1,492)
  • HEADS(ヘッズ)(1,440)
  • カネ大白木屋(1,414)
  • シーピー化成(1,319)
  • HEIKO(1,205)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイジ 温蔵庫 タイジタイジ 温蔵庫タイジ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz温度制御バイメタル式サーモスタット安全装置温度ヒューズ付属品ドレーン受け×1温度調節範囲(℃)標準温度70~80
デジタル酒温度計 タイジデジタル酒温度計タイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香り タイジタオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香りタイジ
2,998税込3,298
1箱(30個)
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
香り森の香りTKG品番9-0847-1503TKG品番(2017)6-0753-1403
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン タイジタオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモンタイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
材質圧縮パルプ・アルミ香りレモンTKG品番9-0847-1501TKG品番(2017)6-0753-1401
タイジ タオルスチーマー タイジタイジ タオルスチーマータイジ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質樹脂及びカラー鋼板
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
タイジ 遠赤外線温蔵庫 タイジタイジ 遠赤外線温蔵庫タイジ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801消費電力(W)570電源(V)単相100(50/60Hz)材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75
タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター タイジタイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスタータイジ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗器アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
タイジ フードショーケース タイジタイジ フードショーケースタイジ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)扉開閉方式背面オープン電源単相100V
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン タイジタオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミンタイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
材質圧縮パルプ・アルミ香りジャスミンTKG品番9-0847-1502TKG品番(2017)6-0753-1402
タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジタイジ ホットキャビ SUSステンレスボディタイジ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びステンレス質量(kg)4ステンレスボディTKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
タイジ ホットキャビ (M) 木目 タイジタイジ ホットキャビ (M) 木目タイジ
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4(M)木目TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207
タイジ 電気式燗どうこ タイジタイジ 電気式燗どうこタイジ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
電源:単相100V、50/60Hz消費電力:500W温度調節:可変式サーモスタット標準温度30~90℃内形寸法:249×194×H170mm付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
タイジ プレートヒーター PHシリーズ タイジタイジ プレートヒーター PHシリーズタイジ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×420×40●商品番号:NUO2502●カタログコード:8-1587-1302アズワン品番65-3878-70
タイジ プレートヒーター PHシリーズ タイジタイジ プレートヒーター PHシリーズタイジ
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
床置き、壁掛けが出来る簡単間接照明。電球色の温かな色の光は上配光・下配光・横配光と好みで選べます。間接照明を取り入れることでお部屋の雰囲気がぐんと上がります。光と影の癒しの空間づくりに。壁掛時に電源線接続をする場合は、有資格者による電気工事が必要になります。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):900×420×40●商品番号:NUO2501●カタログコード:8-1587-1301アズワン品番65-3878-69
卓上型 とろみサーバー タイジ卓上型 とろみサーバータイジ
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
とろみ粉を溶かす手作業が省け日常の大変な作業が解消されます。いつでもとろみ飲料をワンハンドで注げ衛生的です。温度調節30~90℃で撹拌パドル付きで煮詰まることは御座いません。容量5Lの卓上型で100V電源の為、場所を選びません。
仕様容量:5L 温度調節:30~90℃ 撹拌パドル付き AC100V電源アズワン品番65-3351-15
フードキャビ FCシリーズ タイジフードキャビ FCシリーズタイジ
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
抗菌・耐久性に優れた温蔵庫
アズワン品番61-3511-45
ランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズ タイジランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズタイジ
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
移動が容易なスタンドタイプ
アズワン品番61-3510-62
ランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズ タイジランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズタイジ
56,980税込62,678
1個
18日以内出荷
出来たてを温かくショーアップ
タイジ カップウォーマー タイジタイジ カップウォーマータイジ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
多用途に使える電気湯せん器です。温度調節機能でお好みの温度に設定でき専用バット(内鍋)は簡単に取り外し出来ます。
材質本体:塗装鋼板、内鍋:SUS304ステンレス質量(kg)6アイボリーTKG品番9-0908-0701
タイジ カップウォーマー タイジタイジ カップウォーマータイジ
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
温度調節:上・中段/バイメタル式サーモスタット約80℃・下段/可変液体膨張式サーモスタット約40~90℃ ヒーター:上・中段/プレートヒーター35W・下段/シーズヒーター120W スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)
TKG品番9-0908-0101材質プレート/ステンレス、側面/強化ガラス、背面/強化ガラス・ミラーアクリル質量(kg)23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×466×642安全装置温度ヒューズ
タイジ フーズウォーマー タイジタイジ フーズウォーマータイジ
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
1/3ホテルパン×1個(フタ付)
TKG品番9-0822-0401付属品変換プラグ1材質ステンレス質量(kg)3.8(ホテルパンなし)、4.8(ホテルパンあり)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)193×345×273消費電力(W)100安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)40~90内槽寸法(mm)間口155×303温度調節表示付マイコン制御底寸法(mm)131×278
プレートヒーター タイジプレートヒータータイジ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
材質プレート:強化ガラス定格電圧単相100V50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)65℃、85℃(2段切替)
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
種別Pro電源(V)単相100 50/60Hz
タイジ ホットキャビ(温冷自在) タイジタイジ ホットキャビ(温冷自在)タイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き
庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80温度調節精度電子制御電源(V)100(50/60Hz)安全装置度ヒューズ仕様加温冷却方式:ペルチェ素子奥行(mm)363間口(mm)450
タイジ ホットキャビ(110本) タイジタイジ ホットキャビ(110本)タイジ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
タイジ クールプレート タイジタイジ クールプレートタイジ
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301
フローズンマシーン NG6シリーズ タイジフローズンマシーン NG6シリーズタイジ
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
カップウォーマー タイジカップウォーマータイジ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
水を使わないドライタイプのカップウォーマーHIGH(約70℃)、LOW(約55℃)の2段階切り替えスライド扉仕様で2通りのカップの取り出しが可能
質量(kg)7.2消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度ヒューズアズワン品番65-1674-23庫内容量(L)23(カップ25~45個)