絞り込み
ブランド
- タイジ
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,201)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,763)
- リスパック(3,339)
- パール金属(3,324)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,505)
- MAGIQ(東京堂)(1,413)
- カネ大白木屋(1,372)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,214)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,082)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,045)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る

タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン
タイジ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。材質圧縮パルプ・アルミ香りレモンTKG品番9-0847-1501TKG品番(2017)6-0753-1401
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香り
タイジ¥2,998税込¥3,2981箱(30個)当日出荷封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。香り森の香りTKG品番9-0847-1503TKG品番(2017)6-0753-1403
デジタル酒温度計
タイジ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定範囲(℃)-50~+300測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
タイジ 温蔵庫
タイジ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。付属品ドレーン受け×1材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度制御バイメタル式サーモスタット温度調節範囲(℃)標準温度70~80
タイジ ホットキャビ
タイジ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン
タイジ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。材質圧縮パルプ・アルミ香りジャスミンTKG品番9-0847-1502TKG品番(2017)6-0753-1402
タイジ カップウォーマー
タイジ¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷多用途に使える電気湯せん器です。温度調節機能でお好みの温度に設定でき専用バット(内鍋)は簡単に取り外し出来ます。材質本体:塗装鋼板、内鍋:SUS304ステンレス質量(kg)6色アイボリーTKG品番9-0908-0701
タイジ ホットキャビ
タイジ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
タイジ 遠赤外線温蔵庫
タイジ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75TKG品番9-0843-0801
タイジ ホットキャビ(110本)
タイジ¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷安心して使える殺菌灯付タイプです。付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
タイジ 電気式燗どうこ
タイジ¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:500W。温度調節:可変式サーモスタット。標準温度30~90℃。内形寸法:249×194×H170mm。付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1。お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本。写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
タイジ フードキャビ
タイジ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5色ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
タイジ フードキャビ
タイジ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター
タイジ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗器アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
タイジ カップウォーマー
タイジ¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷温度調節:上・中段/バイメタル式サーモスタット約80℃・下段/可変液体膨張式サーモスタット約40~90℃ ヒーター:上・中段/プレートヒーター35W・下段/シーズヒーター120W スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)材質プレート/ステンレス、側面/強化ガラス、背面/強化ガラス・ミラーアクリル質量(kg)23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×466×642安全装置温度ヒューズTKG品番9-0908-0101
タイジ フーズウォーマー
タイジ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷1/3ホテルパン×1個(フタ付)付属品変換プラグ1材質ステンレス質量(kg)3.8(ホテルパンなし)、4.8(ホテルパンあり)電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)193×345×273消費電力(W)100安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)40~90内槽寸法(mm)間口155×303温度調節表示付マイコン制御底寸法(mm)131×278TKG品番9-0822-0401
タイジ ホットキャビ(温冷自在)
タイジ¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き仕様加温冷却方式:ペルチェ素子奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)100(50/60Hz)安全装置度ヒューズ温度調節精度電子制御庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80
タイジ クールプレート
タイジ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11が使用できます。付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301
タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ
タイジ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg材質樹脂及びステンレス質量(kg)4色ステンレスボディ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
タイジ ホットキャビ (M) 木目
タイジ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4色(M)木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207