厨房機器・キッチン/店舗用品 :「揚げ物用温度計」の検索結果
調理がしやすいベーシックな揚げ鍋。無駄なく使える大きさです。油ハネを防ぐガード枠付。ガード枠には揚げ物食材の適温メモ付!付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、ガード枠:鉄(アクリル塗装)、取っ手:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)約310×210×107
容量(mL)2300(適正油量:1200)
質量(g)約710
深さ(mm)80
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm』は、深型設計で油ハネを抑えることができる調理器具です。フタ裏がバットになっており機能面を重視しています。温度計付で揚げ頃チェックが容易です。本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製です。フタは保管の際のホコリやムシよけになります。フタを開ければ素早く油切りができるバットになります。斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。IH電磁調理器にも対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。
材質本体:鉄、取っ手:鉄(クロムめっき)、フタ:鉄、アミ:ステンレス鋼
容量(mL)2600
サイズ(cm)20
加工表面:シリコン焼付け塗装
最適油量(mL)600と900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.6×13.6
底面の厚さ(mm)1.2
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。