厨房機器・キッチン/店舗用品 :「ガスゴム管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cm
ガスの種類13A
タイプパイロット付
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cm
ガスの種類LPガス
タイプパイロット付
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)330×440×H155
下枠(mm)Φ450×H190
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)330×620×H140
下枠(mm)Φ450×H185
消費量:LPG 0.41kg/h 都市ガス 5、100kcal/h接続口:LPGΦ9.5mm 都市ガスΦ9.5mmゴム管パイロット付き。単独使用ができる2重バーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×150
消費量:LPG 0.82kg/h 都市ガス 10、200kcal/h接続口:LPG Φ9.5mm 都市ガス Φ13mmゴム管パイロット付き。単独使用ができる2重バーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×150
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。