ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cm
ガスの種類LPガス
タイプパイロット付
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)330×440×H155
下枠(mm)Φ450×H190
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)330×620×H140
下枠(mm)Φ450×H185
ガス消費量(KW) LPガス 3.04 都市ガス 3.81 ガス接続口(mm) LPガス Φ9.5 ゴム管口 都市ガス Φ9.5 ゴム管口使用可能最大鍋径 LPガス Φ24cm 都市ガス Φ26cm
ガスの種類13A
タイプパイロット付
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
消費量:LPG 0.41kg/h 都市ガス 5、100kcal/h接続口:LPGΦ9.5mm 都市ガスΦ9.5mmゴム管パイロット付き。単独使用ができる2重バーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×150
消費量:LPG 0.82kg/h 都市ガス 10、200kcal/h接続口:LPG Φ9.5mm 都市ガス Φ13mmゴム管パイロット付き。単独使用ができる2重バーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×150
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。