厨房機器・キッチン/店舗用品 :「ガスバーナー 料理用」の検索結果
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。
スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700
直径(Φmm)(火口)16
質量(g)130(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)
ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
安全・手軽に使える充てん式トーチ。
本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
ワンアクションで点火、消火ができ、連続使用に便利なホールド機能付です。
空気調整レバー・火力調整レバーで炎を調整できます。
燃料は充てん式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×162
連続使用時間(分)約3
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
燃焼時間(分)約10(満タン充てん時)
TKG品番9-0776-1201
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14
充てんガス1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
ガス消費量(g/h)7
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14
充てんガス1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
ガス消費量(g/h)7
レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
付属品専用ケース
質量(kg)0.35
タイプカセットガス式
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11
使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)
発熱量(kW/h)2.9
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
レギュレーターストーブ(ST-310)とメスティン(MESS-1)のお得なセット。【レギュレーターストーブ】外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。【メスティン】さまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。アルミ製の軽量コンパクト設計。煮る、炊くなどアウトドアクッキングを楽しめます。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(レギュレーターストーブ)通常:17×15×11、折りたたみ時:14×7×11、(メスティン)14×7×11
発熱量(kW/h)2.9
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
風による燃焼不良を防ぎ、調理の効率を高めるSOTOブランドの中型の風防。
用途折りたたみテーブル、ポップアップテーブル、レジャーテーブル、アウトドア、キャンプ、バーベキュー、キャンプ用品として。
材質ステンレス
質量(g)23×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×15×95
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。
適合機種SOD-725T、SOD-710T
セット内容アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋
使用時間約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW/h)3
収納時寸法(cm)幅4×奥行4.3×高さ7.5
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。
風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。
寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。
自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。
本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品3本ゴトク・専用収納ケース
材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
軽装備登山の湯沸かしポットとして最適。驚くほど薄くて軽量、携行の負担を軽減。板厚0.3mmのチタン製軽量ポット。リフターはバネで自然に開くため、グローブをしたままでも鍋をつかみやすい。パワーガス105トリプルミックスSOD-710T)とSOTOシングルバーナー(SOD-310/320)とリフターを収納できるので、荷物を最小限にまとめることができる
用途キャンプの調理なべとして。ソロキャンプ/調理鍋/なべ/ラーメン/煮込み/お湯/湯沸かしポット/キャンプケトル/キャンピングケトル/ケトル/調理道具/クッカー/マグ
付属品専用チタンリッド、アルミリフター
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。