厨房機器・キッチン/店舗用品 :「シンワ 寒暖計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度範囲(℃)-30~50℃
材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)135×24×7mm
質量(g)20
精度±2℃
設置方式冷蔵庫用
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)-30~250
付属品キャップ、電池(1個)
材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)220×26×15
文字高(mm)11
精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数4桁
使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造JIS2級
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ABS樹脂
電源アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)1.2
温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)2
温度測定範囲(℃)-34~50
精度(℃)±2
寸法(mm)Φ50×20
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-40~50
トラスコ品番756-8924
寸法(mm)144×41×26
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計
温度測定範囲(℃)0~100
材質本体・ホルダー:ステンレス
寸法(mm)Φ35×145
質量(g)22
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型
菜箸として使いながら温度の測定が出来ます。軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単です。
用途油の温度測定専用の温度計
温度測定範囲(℃)100~200
材質指示部:ABS樹脂
寸法(mm)Φ26×350
質量(g)50
1目盛(℃)5
精度(℃)±5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。