クッキングバット網付谷口金属工業5日以内出荷
揚げ物の油切りや水切りに便利※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:349×309×H43mm●板厚:0.8mm●材質:アルミニウム合金、鉄●重量:580g●コード番号:BB1392アズワン品番67-2413-20
揚げ物名人(立てるアミ付)谷口金属工業翌々日出荷
揚げ物を立てることで、素早くスムーズに油が落ちてカラッとヘルシーに仕上がります。
アミを外して冷凍保存用のアルミバットとしても使用できます
材質本体/アルミニウム(アルマイト加工)、アミ/鉄(クロームメッキ)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×38寸法(縦×横)(mm)(アミ)177×255、(立てるアミ)85×170TKG品番9-0737-0801
深型バット用網谷口金属工業11日以内出荷
深型バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。材質(本体)鉄鍍金サイズ小質量(g)290サイズ(mm)380×269×15商品タイプアミ再生紙使用マーク適合
標準バット用網谷口金属工業(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
合金標準バットに合わせて使用可能。
用途水切り・揚げ物用に。材質(本体)鉄鍍金商品タイプアミ再生紙使用マーク適合
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3