厨房機器・キッチン/店舗用品 :「フェイスタオル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
質量(kg)6.2 ホワイト サイズS 安全装置温度ヒューズ 最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70 収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本 ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25A ACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz 温度調節サーミスタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3 庫内容量(L)8
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)