厨房機器・キッチン/店舗用品 :「おしぼり機」の検索結果
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)約2.8(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300
電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式電子冷却方式
保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。