厨房機器・キッチン/店舗用品 :「客室備品」の検索結果
二重シワを防ぐプレスシートと、セット時のシワやヨレを確認できる2段ロック機構。二つの機能で仕上がりに差をつけます。
携帯電話や財布、カギなど、ポケットの小物をひとまとめに置ける便利な収納スペースが付いています。
寸法(mm)約430×400×900
質量(kg)約6.2
色ダークブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
電源コード(m)約1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
パンツプレスの失敗による二重線やヨレは、アイロンを使わなければ直せません。
パンツプレスSA-D719は、セット状態が確認できるガラスパネル採用で、二重線やプレスシワを予防できます。
らくらく操作のレバー式で、セット後の生地伸ばしができる2段ロック機能付き。
朝の身支度をスムーズにする便利な小物置き。
忘れては困る携帯電話、カギ、財布等もまとめて置くことができます。
片手でプレスできるワンタッチレバー。シンプルモダンなクールデザイン。
仕様プレス面の温度目安:約60℃
付属品脚×2、ボルト×2、消臭シート(SA-SP30GY)×1
寸法(mm)455×405×900
質量(kg)7.8
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)250
電源コード(m)1.9
温度ヒューズ84℃
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。