特価
本日12月16日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
適合平織
材質枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
何回でも繰返し使用でき、寿命が長いので氷やドライアイスよりお得です。
TGK品番606-80-92-17
型式SAT-1F1
容量(mL)500
品名電解液
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。
各種振盪機にもご利用ください。
適合平織
材質枠:PP、網:ナイロン
本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
TGK品番606-80-92-18
型式SAT-1G1
容量(mL)50
品名添加液
1個
¥3,990
税込¥4,389
欠品中
驚くほど丈夫!破れにくく、伸びに強い。柔軟性のあるLDPEと剛性の高いHDPE、2種類のポリエチレン樹脂で製膜しました。両方の特徴を兼ね備えた丈夫な2層構造です。
TGK品番153-23-67-23
入数(枚)300
寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
¥29,373
税込¥32,310
4日以内出荷
耐久性にすぐれたブロー容器タイプ
強度があり、繰返しの使用に耐えます。
抜群の容器強度があります。
繰り返し使用可能です。
積重ねができます。
色(保冷剤)黄
本体寸法(mm)W140×L195×T25
仕様重量:530g材質:ポリエチレン製プラスチック容器
JISZO701に適合したシリカゲルを使用。
食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。
純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。
スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
同サイズでスタッキングができ収納が便利です。
材質SUS304
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70
材質ナイロン/ポリエチレン
温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100
厚さ(μm)70
シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
純銀の糸「ミューファン~R」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます。
拭きやすく、毛羽立ちにくいワッフルタイプのふきんです。
抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。
自然の抗菌力で安全・安心、しかも繰り返し洗濯できて経済的です。
純銀の糸「ミューファン~R」を使用した商品です。
材質綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」
保冷バックの廉価版です。
L型は天面のみ開閉可能です。
表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。
折りたたむと使用時の1/5以下になります。
汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。
タイプL型
材質アルミニウム(表面)
保冷バックの廉価版です。
K型は天面と正面の開閉が可能。
表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。
折りたたむと使用時の1/5以下になります。
汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。
タイプK型
材質アルミニウム(表面)
1箱
¥50,300
税込¥55,330
8日以内出荷
1箱
¥33,900
税込¥37,290
6日以内出荷
親水性があります。無機系塗料焼付塗装により(ゼロクリア加工)汚れを簡単に落とせます。オートクレーブによる洗浄不可。(皮膜損傷します)
材質SUS304
同サイズでスタッキングができ収納が便利です。角型はすきり納まりやすい形状なので、冷蔵庫などの保存容器に適しています。
材質SUS304
TGK品番606-80-92-15
型式SAT-1A2
容量(mL)100
品名標準液 1%
1個
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス・対角ストッパー付き
仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも63mmプラス・対角ストッパー付き
仕様最大外寸(バンパー含む)は間口・奥行とも64mmプラス・対角ストッパー付き
容量(L)4.5
TGK品番419-32-20-07
形状丸
摘要手無
寸法(Φ×高さH)(mm)180×180
1個
¥5,260
税込¥5,786
3日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
特殊ポリエチレン配合の超強度ゴミ袋です。引裂き、突刺しに強い。
仕様医家・研究室専用 超強度ポリ袋・オートクレーブ:不可
タイプ本体のみ
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
型式A
オーブンや電子レンジ等幅広くご使用いただけます。
両面シリコーン樹脂加工でも、表も裏も使用できます。
食品がシートにくっつかないので、料理が型崩れしません。
適度に蒸気を通し、蒸し料理にも使用できます。
料理から出た水分や油分を通さないので、調理器具等のお手入れが簡単です。
耐熱温度(℃)250(20分)
材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)33
レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。
半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。
高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂)
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
デシケータの底部分にて使用します。
吸湿すると青ゲルがピンク色に変化します。乾燥させるとブルーに戻りますので、繰り返し使用が可能です。
ミックス品は青ゲルの比率が少ないため、価格が安いのが特徴です。青ゲルにて吸湿状況は判断できます。
青ゲル品は青ゲル100%のため、吸湿状況が一目で分かります。
本体質量(g)500
使用期限未開封で3ヵ月(開封後はできるだけ早めにお使いください。)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。