厨房機器・キッチン/店舗用品 :「二酸化ケイ素」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素 本体厚さ(mm)約3 仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
1缶(800個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)