厨房機器・キッチン/店舗用品 :「コイン計算」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納
質量(kg)8
消費電力(W)待機時5、動作時10
スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ
電源AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257
機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個
表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額
計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)
ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)1.2
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107
動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。