カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品(15)

厨房機器・キッチン/店舗用品 :「炊飯器 1升」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯用ネット(テトロン製) SUGICO(スギコ)炊飯用ネット(テトロン製)SUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
江戸びつ(サワラ) 雅うるし工芸江戸びつ(サワラ)雅うるし工芸
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー 極め炊き エスコ1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー 極め炊きエスコ
34,000税込37,400
1台
翌日出荷
コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:NW-VG18●容量:0.18~1.8L(1升)●消費電力:1295W●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:280(W)×405(D)×245(H)mm●重量:4.9kg●IH炊飯●強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」●1合から最大1升まで炊ける●炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」●使いやすい「操作ボタンの色分け」&「シンプルな操作パネル」●持続性の高い防虫効果を発揮する「虫害抑制基板コート」●「高耐久仕様のヒンジ」&屈曲耐久性の高い「直づけ電源コード」●汚れがつきにくい「抗菌2クリアコートボディ・ふた」&清潔さ長持ち「ステンレスボディ・ふた」●サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」●「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」付アズワン品番65-3891-13
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升象印マホービン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途1、業務用使用に特化した耐久性2、誰にでも分かりやすい操作性3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
業務用炊飯器 タイガー魔法瓶業務用炊飯器タイガー魔法瓶
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。 電気でおいしく炊いて、そのまま保温。 おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。 手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ 市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス質量(kg)7.9サイズ1升5合炊き消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0最大炊飯量2.7L
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜 リンナイリンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜リンナイ
59,880税込65,868
1個
翌々日出荷
炊飯容量8~20合間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374質量(kg)9仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
1.0升 [業務用] IH炊飯ジャー エスコ1.0升 [業務用] IH炊飯ジャーエスコ
52,600税込57,860
1台
8日以内出荷
米とぎ炊飯袋 吉田織物米とぎ炊飯袋吉田織物
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
炊飯バッグ・炊飯袋にお米を入れてとぐと、メッシュから不純物・割れ米や小粒の米を取り除くことができます。ネットに入れたまま水切り、そのまま炊飯器に入れてご飯が炊けます。お釜にこげや、こびり付きが少なく、水洗いが簡単なので、作業時間のロスが少なく水道代も経済的です。ご飯をネットに入れたままジャーに入れるとジャーのこびりつき無く水洗いが簡単です。四隅にタッグ・取り出し簡単・手に触れず衛生的です。上部をとじることでお米とネットの間に空間ができ、沸騰してもお米が流動しやすく、また熱まわりが良く、従来のネットよりおいしくご飯が炊けます。食品衛生法適合商品です
材質本体:ポリエステル(強力糸)100%、バイヤス:T/C、タッグ:ポリエステル、紐:ポリエステル高さ(mm)400
業務用圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン業務用圧力IH炊飯ジャー象印マホービン
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。 「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。 「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。 高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。
炊飯容量1升(0.18~1.8)ステンレス消費電力(W)1390本体質量(kg)7電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
86,980税込95,678
1台
当日出荷
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
洗米器 象印マホービン洗米器象印マホービン
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
ホワイト本体質量(kg)0.24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×210適合サイズ5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
業務用 IH炊飯ジャー専用 ライスバッグ EBM(江部松商事)業務用 IH炊飯ジャー専用 ライスバッグEBM(江部松商事)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
1升~3升まで対応 立体円形状 材質:東レテトロン(ポリエステル)100%耐熱温度:200℃。業務用IHジャー炊飯器専用の炊飯ネットです。炊きあがりも美しく、釜洗いが楽になります。
材質テトロンサイズ1~3升用外寸(mm)480寸法(縦×横)(mm)480×480
パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜) パロマパロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)パロマ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
パロマ ガス炊飯器 涼厨 パロマパロマ ガス炊飯器 涼厨パロマ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
象印 業務用 IHジャー炊飯器 象印マホービン象印 業務用 IHジャー炊飯器象印マホービン(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
厨房機器・キッチン/店舗用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら