厨房機器・キッチン/店舗用品 :「陳列什器」の検索結果
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料(1.87MB) 組立説明書(0.68MB)
自由に組み合わせ可能。木の風合いと小口の美しさを生かした什器。
ロイヤル製チャンネルサポート仕様。
セット内容本体H1350片面×1台、ストッカー×1台、棚板D340×2枚、D400×1枚
タイプキャスター仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×450×1350
1セット
¥76,980
税込¥84,678
16日以内出荷
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
タイプスタート
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
物流用のパンコンテナを載せるだけで売場がつくれます。
平積みより陳列面を多く見せることができます。
横並びのときにキャスターが同士が当たらない設計です。
材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
色濃茶
キャスター径(Φmm)65(4輪自在・2輪ストッパー付)
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
材質アクリル透明t3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×280×100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8
質量(kg)14
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×3 受け金具×6
材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)12
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
スリット仕様のためボックスの高さ調整が可能。専用ブラケットの取付位置を前後で変えることで、角度調整も可能です。 ボックスは0°~30°の間で、5段階の角度調整が可能です。 ボックス単体(別売)がご使用いただけます。
用途※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめしません。※必要工具:+ドライバー
セット内容本体×1 ボックス×4 受け金具×8
材質本体・受け金具:スチール ボックス:天然木(桐材) ツヤ消しラッカー塗装仕上げ
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)5
耐荷重(kg)全体:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×34×135【ボックス】39.8×29.8×5、(内寸)36.8×26.8×4.1
木目仕様。ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)シルキー
間口(cm)96
奥行き(cm)97
カバー色木目
色半透明
材質(本体)ABS
均等耐荷重(kg)10
関連部品EL722,EL815
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
店舗での対面販売、展示会に最適のプラダン製組立展示台です。
設営、撤去にかかる時間を短くし、軽量で運搬にも有利です。
用途商品展示
材質ポリプロピレン
色黒
店頭や柱周り、レジカウンター横に置けるショッピング袋掛けです。 手に取りやすい高さです。 板厚5mmのフラット形状のベースは什器の下に踏ませることができます。
種別袋掛け
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)5.7
耐荷重(kg)5
寸法(cm)ハンガー部:L24、ハンガーパイプ:19角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×91.2
ベース寸法(cm)幅35×奥行35
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
シンプルなスクエアシルエットのスタンドハンガーラックです。 重厚な鉄板ベースで安定性がありながら、トップは22mm角パイプですっきりと商品を見せられます。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:22角、外パイプ:25角
質量(kg)10.4
耐荷重(kg)7
寸法(cm)ベース:40角、ハンガー部:長さ58.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154
トップのギボシ装飾をなくし、シンプルな形状に改良しました。
用途10cm間隔で5段階の高さ調節ができます。 パイプガードフィルム付き アジャスター付き ボルト径:3/8w ※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
材質スチール製 黒皮風塗装
質量(kg)8.3
直径(Φmm)ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4
耐荷重(kg)5
寸法(cm)ベース:直径Φ42、ハンガー部:長さ60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×154
スチール製のワイヤータイプの陳列什器。カゴが上下に配置されているので、レジ前やテーブル横などの狭いスペースにも陳列量が確保できます。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度は自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)。 ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
色グレー
耐荷重(kg/段)10
ヨコ向きポケットにはバースデーカードも入れられます。(合計600枚入ります)
用途ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個) ボルト径:3/8w
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)11.7
色ホワイト
耐荷重(kg)20
支柱(mm)直径28.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×53×152~180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:(タテ向き)12×1.4×9.7、(ヨコ向き)15.4×1.4×8.7
ベース寸法(cm)57×57
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。
用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
種別幅90cmタイプ
材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装
質量(kg)7.5
直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6
耐荷重(kg/段)40
幅(cm)バー内寸:87.5
耐荷重(kg)全体:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
天然木を使用した大・小のテーブルのセット
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)大:85、小:44.5
高さ(cm)大:50、小:30
奥行き(cm)大:85、小:44.5
1セット(2台)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
セット内容棚板×1、棚受×2左右セット
材質スチール
色ホワイト
耐荷重(kg)150
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)8.5
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×121、カゴ:44.1×29.8×23.8
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)5.7
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×79.5
直径×高さ(cm)カゴ:38×23
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)7.1
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43×119
直径×高さ(cm)カゴ:38×23
レジ前やテーブル横などの省スペースにおすすめです。カゴの線材部分をビニールコーティングしているので、安全に商品が陳列できます。 カゴの角度を自由に変えられます。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M8
材質スチール製 粉体塗装 カゴ:スチール製 ビニールコーティング
質量(kg)5.3
直径(Φmm)線材:(カゴ部分)4、(枠部分)6
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×45×81.5、カゴ:44.1×29.8×23.8
さまざまなシーンで使える定番のネット什器
メッシュ寸法(mm)3Φ50ピッチ
キャスター径(Φmm)50
色ホワイト
材質本体:スチール(紛体塗装)、キャスター:ゴム
耐荷重(kg)30
機能キャスターストッパー機能(2個)
陳列什器オプションパーツです。
仕様最大積載量(kg/本):30
セット内容角バー×1・ブラケット×2
材質スチール製クロームメッキ
間口(mm)750
色(本体)クロムメッキ
陳列什器オプションパーツです。
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)100(3連結以上)
仕様組立式
奥行(mm)25
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
仕様ネットピッチ(mm):50
材質本体:スチール
タイプ連結
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がネットタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
仕様ネットピッチ(mm):50
セット内容本体・ネット・ステージ
材質本体:スチール
タイプ連結
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂
タイプ単体
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
陳列什器オプションパーツです。50×50ピッチのネットに取付けて使用できます。
用途商品の引掛け陳列、保管に。
適合機種50ピッチネット
材質スチール製クロームメッキ
色(本体)クロームメッキ
強度・機能性に優れた商品陳列什器です。背面がボードタイプのスタンダードな商品陳列什器です。別売の棚板、バー、フックを組み合わせて様々な商品陳列や保管ができ、スペースの有効活用が出来ます。
用途ショールーム、店舗や倉庫での商品陳列や保管、整理に。生産ラインでの工具類の保管、整理整頓などに。
セット内容本体・ボード・ステージ
材質本体:スチール(粉体塗装)、ボード:樹脂
タイプ連結
色(本体)ブラック
最大積載量(kg/台)250
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。