NIKKO(ニッコー)[陶器]
モノタロウがおすすめする【NIKKO(ニッコー)】ブランドのページです。【NIKKO(ニッコー)】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【NIKKO(ニッコー)】商品の紹介も行っています。
会社情報
会社名 | 株式会社ニッコー |
---|---|
設立 | 1950/08/18 |
所在地 | 〒669-2145 兵庫県篠山市今田町木津松山293-3 |
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様取付バンド:Φ13/16mm
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式ディンプルキー
仕様取付バンド:Φ13/16/19mm
材質アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用
材質高純度亜鉛
ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなクープタイプのプレートをセレクトしました。
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付
使用温度範囲(℃)-40~85
耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付
使用温度範囲(℃)0~121
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなリムタイプのプレートをセレクトしました。
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300
質量(g)145
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)300
口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入
使用温度範囲(℃)0~98
105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用
寸法(mm)345×99.5
質量(g)520
音圧105±3db/1m
材質本体/HDPE 蓋/PP
気密性が良く、耐薬品性があります。薬品瓶ごと収納すれば、揮発性のガスによる薬品庫や環境の汚染を軽減できます。
仕様収納可能な瓶:500mL
材質本体・蓋/PP 中栓/PE
容量(mL)1000
寸法底径×全高:87Φ×210mm
1個(1個)
¥439
税込¥483
3日以内出荷
溶液を入れると透明になり、液面を肉眼で確認できます。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
材質PE
口径(Φmm)150
足長(mm)102
適合ろ紙(mm)240
足径(Φmm)13
1個(1個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20
材質PP
先端径(mm)19
先端長(mm)20.5
先端径(Φmm)最大:20
パッキンニトリルゴム
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質TPX 刻印目盛
使用温度範囲(℃)20~170
側方歯列撮影が容易に行えます。狭長字形状を有した口角鈎です。口唇部に苦痛を与えないY字角33度の口角角度です。
材質ポリカーボネート
全長(mm)110.5
アズワン品番7-6703-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X10007000029
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2個)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リバーシブルシリンダータイプのサークル錠。補修用に最適。
キー方式リバーシブルシリンダー式
付属品キー3本
取付Φ13固定バンド
内寸(mm)80.5
開口寸法(mm)51
材質(ボディ)スチール
材質本体/HDPE 蓋/PP
容量(mL)500
口内径(Φmm)21.5
外寸(mm)88×51×162
1個(1個)
¥229
税込¥252
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付
使用温度範囲(℃)-20~170
直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の細口ポリ容器です。光に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体/HDPE 蓋/PP 中栓/LDPE 目盛入
容量(mL)500
目盛(mL)50
口内径(Φmm)22.5
胴径×全高(mm)80Φ×168
1本(1本)
¥239
税込¥263
3日以内出荷
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
材質PP
使用可能温度範囲0~121℃
耐熱温度(℃)130
108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用
寸法(mm)410×101
質量(g)600
音圧108±3db/1m
111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
用途船舶用
寸法(mm)460×201
質量(g)1200
音圧111±3db/1m
108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用
寸法(mm)405×184
質量(g)1025
音圧108±3db/1m
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:116×48×H32mm●FINE BONE CHINA●コード番号:AL1815
アズワン品番67-8151-21
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
柔らかで、いやみのない洗練されたフォルムです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:242×70×H28mm●FINE BONE CHINA●3仕切●コード番号:AL1826
アズワン品番67-8151-26
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:275×90×H24mm●FINE BONE CHINA●3仕切●コード番号:AL1825
アズワン品番67-8151-25
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷