グラス・食器・カトラリー :「樹脂研磨」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽くて割れにくく配食サービスに適しています。PET樹脂の中子は、そのまま電子レンジが使えて便利です。軽くて割れにくいPET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)を使用。耐熱温度は-20℃~140℃です。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。食品衛生法厚生省370号の試験に適合しています。リサイクルが可能です。中子をセットすることで、温めたい料理だけを取り出して、再加熱することが可能です。蓋はPP製の半透明ですので配食時の確認が容易です。PET樹脂に塗装を施し、漆器調の高級感があります。漆器なので衝撃やこすれで塗装がはがれることがあります。落下衝撃で破損することがあります。キズがつきますので研磨剤スポンジやタワシで洗わないでください。ステンレス食器カゴによりメタルマークが付きますので注意してください。オーブン、グリル、トースターの使用はできません。油分の多い料理を加熱した場合、変形することがあります。3分以上の加熱は避けてください。漂白剤は酸素系を使用してください。食品により容器に色移りすることがあります。「あじわい」シリーズは、中子をセットしてのご使用はもちろん、中子を外して弁当箱に直接料理を盛り付けていただくことも可能です。中子は別売です、電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):200×200×40●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):53●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
『テーブルウェア(卓上備品・食器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上備品・テーブルウェア
- グラス・食器・カトラリー
- 卓上コンロ
グラス・食器・カトラリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。