1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上品なデザインと真空断熱構造が魅力のBISTRO サーモジャグ。美しいフォルムと真空断熱設計のBISTRO魔法瓶は、毎日の暮らしの中で便利なアイテムの一つです。このスタイリッシュな魔法瓶は、温かい飲み物や冷たい飲み物を理想的な温度で長く保つことができます。また、上部にあるプッシュボタンで簡単に操作でき、片手で蓋を開けて飲むことができます。急な来客時だけでなく、忙しい仕事の合間や、夏の暑い日に外で冷たい飲み物を飲むときにも、このピッチャーがあれば安心です。※化粧箱仕様ではございません。上品なデザインと真空断熱構造が魅力のBISTRO(ビストロ)サーモジャグ。家の中はもちろん、ピクニックやBBQなどのアウトドアにも最適なエレガントなサーモジャグ。優れた機能を包み込むカラフルな外装は、置いておくだけでもモダンな雰囲気を醸し出します。急な来客時はもちろん、仕事のお供としてデスクサイドに置いたり、暑い夏の日に外で冷たいドリンクを飲んだりと、多目的に使えるサーモカラフェです。今までにないスタイリッシュな方法で省エネにも貢献できます!。たっぷりサイズの1100ml。真空断熱構造により、抜群の保温・保冷性。温かい飲み物や冷たい飲み物を理想的な温度で長く保つことができます。・保温力効果:70℃以上。(10時間)。内部はお手入れ簡単なステンレス製。BPAフリーのステンレススチールの内部は割れることがなく、飲み物の風味を変化・劣化させず保ち、お手入れも簡単です。片手でオープン!プッシュボタンで簡単操作。操作もシンプルで、上部のプッシュボタンを押すと注ぎ口が開き、片手で注ぐことができます。その後自動的に閉じて中の温度を保ちます。ご注意。初めて使用される前や使用後は、洗剤とぬるま湯で洗い、しっかりと乾かしてください。食器洗い乾燥機はご使用できません。
材質ステンレス鋼、PP、TPE ブラック 質量(g)880 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×300
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

『テーブルウェア(卓上備品・食器)』には他にこんなカテゴリがあります