充電パネル/バッテリー/ケーブル :「スマートフォン用USBケーブル」の検索結果
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心
・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能
・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース
・Type-C出力口付きで急速充電も可能
・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能
・発電効率の優れた単結晶パネル採用!
・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに
適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末
セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%
寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35
出力(W)(USB/DC)30(最大値)
出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)
温度(℃)-20~70
本体質量(kg)約1.0
出力端子USBポート×3個(急速充電対応)
効率発電効率:0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性※非防水
短絡電流(A)1.86±5%
湿度(%)10~80
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
充電パネル/バッテリー/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。