絞り込み
ブランド
  • PRIME STAR(プライム・スター)
  • EcoFlow(エコフロー)(49)
  • Anker(アンカー)(9)
  • 富士倉(7)
  • サイバーパワー(7)
  • エスコ(6)
  • エアージェイ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • ASAGAO(5)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • RENOGY JAPAN(4)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(4)
  • 日動工業(3)
  • DJI(3)
  • メテックス(3)
  • やまびこジャパン(3)
  • 日本プロフィックス・エンジニアリング(3)
  • TogoPower(3)
  • オーム電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル 200W 2A 100V 折り畳み式3枚入り 付属品同梱 PRIME STAR(プライム・スター)パネル 200W 2A 100V 折り畳み式3枚入り 付属品同梱PRIME STAR(プライム・スター)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
HUG5100に1日で満充電できる。
出力(W)200短絡電流(A)2.07動作電流(A)1.89(出力)質量(kg)約6/枚変換効率(%)22~25RoHS指令(10物質対応)対応開放電圧(V)125動作電圧(V)100(出力)寸法(cm)222×57.5×0.5動作温度範囲(℃)-20~60(保証)折りたたみ寸法(cm)57.5×56×4.6
超軽量小型ソーラーパネル 100W 5A 18V 折り畳み式 PRIME STAR(プライム・スター)超軽量小型ソーラーパネル 100W 5A 18V 折り畳み式PRIME STAR(プライム・スター)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
折り畳み式で持ち運び可能、停電が長引いても約8~10時間でポータブル蓄電池に充電し電気使用が可能
RoHS指令(10物質対応)対応寸法(cm)94×94×1変換効率(%)23~25動作温度範囲(℃)-40~85(保証)対応機種HUG-400A質量(kg)約2ポートUSB ポート: 5V / 2.4A(Max)、DC18Vポート: 18V / 5A(Max)折りたたみ寸法(cm)32×19×8仕様ピークパワー : 100W

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源オプション