充電パネル/バッテリー/ケーブル :「短絡」の検索結果

充電パネルとは、電気が供給されない状況でさまざまなデバイスを充電、使用するためのアイテム。ローラータイプと折りたたみタイプの充電パネルがあり、どちらも広げて太陽光を当てることによりUSBポートから各デバイスの充電を行うことが可能です。長寿命のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、何度も繰り返し使用できます。コンパクトに収納できるため、災害時だけではなくキャンプなどのアウトドア時にも活躍するアイテムです。
特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EcoFlow(エコフロー)400Wソーラーパネル
エコ商品
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。 さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)約236.5×105.8×2.5 効率0.226 コネクタ【出力】MC4 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11(Imp 9.8) 質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19 電圧(V)開路:48(Vmp 41)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル
エコ商品
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。 高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。 多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。 効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。 携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。 丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4) 質量(kg)6(チャージャー部4) 保証期間12か月 タイプ【電池】単結晶シリコン 折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5 効率0.228 短絡電流(A)6.5(Imp 6.0) 定格出力(W)110±5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(cm)42.0×178.5×2.5 接続MC4 付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷

専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。 これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。 EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。 これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。 2年間の保証をお約束しております。 品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)3600 電圧(V)48 寸法(cm)63.5×28.5×41.6 質量(kg)約38.1 各種認証PSE(海外の認証も複数取得) 入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合) 出力45V-54V 最大4260W 使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%) 使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45) 保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30) 保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
219,800 税込241,780
8日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EcoFlow(エコフロー)100W据置型ソーラーパネル 剛性
エコ商品
寸法98 58.6 3cm 電流(A)最大ヒューズ:15、最大動作:5.9 電圧(V)最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3 定格出力100W 温度係数出力:-(0.39+/-0.02 )%/k、電圧:-(0.33+/-0.03 )%/k、電流:'+(0.06+/-0.015) %/k RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)6.3 最大動作電圧(V)17.1 正味質量(kg)6.2
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)100W据置型ソーラーパネル 柔性
エコ商品
質量(kg)約 2.3(ソーラーパネル) 寸法1,055 x 612 x25 mm 電流(A)最大ヒューズ:15、最大動作:5.9 電圧(V)最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3 定格電力(W)100 (+/-5 温度係数定格出力:-0.39%/℃ 係数開回路電圧の温度:0.33%/℃、開回路電圧の温度:0.06%/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)6.3 最大動作電圧(V)17.1
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)60Wソーラーパネル Type-C
エコ商品
付属品EcoFlow 60Wソーラーパネル(type-c) × 1/DC5521 用 XT60/XT60i 充電ケーブル × 1/フック × 1/取扱説明書 寸法(mm)展開時:1356×309×16 質量(kg)2(ソーラーパネル) タイプ電池:NタイプTOPCon単結晶シリコン 電圧(V)開回路:25.6 定格電力(W)60 効率0.25 折りたたみ寸法(mm)317×309×40 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68 短絡電流(A)3.06
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 4枚セット
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 パネル4枚 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 2枚セット
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 パネル2枚 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)Alternator Charger 800W
エコ商品
革新的な急速走行充電を実現する唯一のソリューション。EcoFlow DELTAシリーズのポータブル電源につないで、従来のシガーソケットと比べて8倍の800W高出力で走行充電が可能に。1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能です。急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスの3機能に1台で対応。車のバッテリー切れやバッテリーの消耗防止にも活躍して、車中泊やお出かけをトータルサポートします。別売りのXT60出力ケーブルを使用すれば、EcoFlowのRIVERシリーズや他社製ポータブル電源*1とも接続可能に*2。既にご使用のポータブル電源にも幅広く使える高い汎用性を備えています。わずか数ステップで、大切な車を傷つけずキレイに取り付け可能*3です。過電圧・低電圧保護機能を含む複数の保護機能や安心のヒューズ付き設計、2年間の製品保証により、移動中も車中泊も、安心・安全に使えます。キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに接続可能。EcoFlowのポータブル電源*4やエクストラバッテリーを使ってさらにパワーアップが可能です。*1 他社製品に使用される場合は、入力可能な電圧や電流など、仕様を十分お確かめの上ご購入ください。*2 XT60出力ケーブル接続時は、最大出力が500Wになります。また、逆充電モードおよびバッテリーメンテナンスモードはご使用いただけません。*3 本製品の取り付け、特に配線作業については、購入前に専門業者にご相談いただくことを推奨します。ご自身で作業を行う場合は、取り扱い説明書や解説動画をご参照いただき、正しい取り付け方法を十分にご理解いただいた上でご対応ください。*4 本製品とEcoFlow DELTA Proの接続には、EcoFlowスマート発電機アダプター(EcoFlow DELTA Pro用XT150変換アダプター)が必要です。*5 ポータブル電源によって、入力ポートの仕様上エクストラバッテリーを接続した状態で本製品を接続できない可能性がございます。十分に仕様をお確かめの上ご購入ください。
仕様動作音:<40dB 質量(kg)約2.3 タイプ保護:逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧・低電圧保護 定格電流(A)ヒューズ:125 湿度(%RH)保管:≦95 動作温度-20℃~+60℃ 保証期間2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×19.4×3.5 モード(バッテリーメンテナンス)入力:40V-60V,最大3A / 出力:13.8V/27.6V,最大100W、(充電)入力:11V-31V,最大76A / 出力:40V-60V,最大800W、(逆充電)入力:40V-60V,最大21A / 出力:13.8V/27.6V,最大800W 動作湿度(%)≦95 保管温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<10dBm Wi-Fi周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<20dBm EMCイミュニティレベルClass B(低電磁波設計)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング