充電パネル/バッテリー/ケーブル :「短絡」の検索結果

充電パネルとは、電気が供給されない状況でさまざまなデバイスを充電、使用するためのアイテム。ローラータイプと折りたたみタイプの充電パネルがあり、どちらも広げて太陽光を当てることによりUSBポートから各デバイスの充電を行うことが可能です。長寿命のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、何度も繰り返し使用できます。コンパクトに収納できるため、災害時だけではなくキャンプなどのアウトドア時にも活躍するアイテムです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)5.86 電圧(V)開回路:23.76 定格出力(W)160 サイズ(mm)展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452 効率発電:23% 短絡電流(A)8.57 コネクタタイプMC4
1台(1台)
49,600 税込54,560
翌日出荷

おすすめ人気ランキング