充電パネル/バッテリー/ケーブル :「水電池(災害時用)」の検索結果
充電パネルとは、電気が供給されない状況でさまざまなデバイスを充電、使用するためのアイテム。ローラータイプと折りたたみタイプの充電パネルがあり、どちらも広げて太陽光を当てることによりUSBポートから各デバイスの充電を行うことが可能です。長寿命のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、何度も繰り返し使用できます。コンパクトに収納できるため、災害時だけではなくキャンプなどのアウトドア時にも活躍するアイテムです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アウトドアや災害時に活躍する、折り畳んで持ち運べるソーラーパネルになります。屋外でスマホや、モバイルバッテリーなどの充電が可能です。太陽光さえあればいつでもどこでも充電できます。防塵、防水「IP65」準拠だから、急な雨でも安心して使用できます。USBで給電できるタイプの製品も出力さえ合えば使用可能です。
用途防災備蓄、緊急時、アウトドア、キャンプなどに。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)展開時:180×510×18、収納時:180×105×50
最大出力(W)7
パネル数(枚)4
USBポート充電:1
出力最大5V/1.4A
変換効率(%)19.5~20%
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。