充電パネル/バッテリー/ケーブル :「led 投光器 電池」の検索結果
4WAY充電式。コンセントはもちろん、ソーラー充電や車での充電も可能。また、USB Type-Cに対応しているので急速充電器を使用する事により更に高速な充電が可能です。AC出力やUSB出力、DC出力などの出力ポートと、入出力対応のUSB Type-C(MAX 60W)も備えているので安心です。LEDライトやランタン、投光器に使えて便利。電動ドリルや電動カッターにも。携帯電話やスマートフォン、パソコンやタブレットに。充電はもちろん、照明機能付きで、夜間の移動時も安心。
仕様●サイズ(mm):110×96×130●重量:1kg●材質:ABS●バッテリー(種類/容量):リチウムイオン電池/20000mAh、3.7V/74Wh
アズワン品番68-4108-58
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
充電パネル/バッテリー/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。