充電パネル/バッテリー/ケーブル :「スマートフォン用USBケーブル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び便利な軽量コンパクト。クリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。電気がない屋外でも安心エコロジー充電 。メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。屋外でも、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。高効率変換パネルの搭載により、最大100W高出力を実現。最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大100Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現。USB端子による充電・給電が可能※。ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。自立する折りたたみスタンド付き。信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。
質量(kg)約4 出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)※、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)※ ※2個の端子合計の最大出力 定格電圧(V)18DC 最大出力(W)100 ケーブル長(m)ポータブル電源への接続:3 定格電流(A)5.55/6.1 対応機種BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1250×540×20(突起物除く) 変換効率(%)23 開放電圧(V)21.6DC 収納寸法(mm)幅×高さ×奥行:約625×540×40(突起物除く) パネル単結晶シリコンセルパネル
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大180Wのハイパワー出力、クリーン&エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル 電気がない屋外でも安心エコロジー充電 ポータブル電源BN-RFシリーズに対応したポータブルソーラーパネルです。コンセントが使えない環境でも、太陽光を利用してクリーンに、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。メーカーポータブル電源と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。かんたんに持ち運べる折りたたみ式です。 さまざまな使用シーン 日常・非常時のさまざまなシーンで活躍!お庭でのDIY、ベランダでのBBQなど家電製品使用時に。コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 高効率変換パネルの搭載により、最大180W高出力を実現 最大24%の高変換率ソーラーパネル(4面)を搭載し、最大180Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。 ※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。 パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用し、高い対候性、耐久性を実現 USB端子による充電・給電が可能※ ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。 ※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。 自立する折りたたみスタンド付き 信頼の国内メーカー品質モデル オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 ※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。
付属品ポータブル電源接続ケーブル 質量(kg)本体:約5.3、ポータブル電源接続ケーブル:0.32 出力【USB Type-A×2】5V DC10W※ ※2個の端子合計の最大出力。 最大出力(W)180 定格電流(A)8.06 定格電圧 DC V22.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:1,896×550×25(突起物除く)、収納寸法:550×510×45 対応機種BN-RF1500、BN-RF1100 接続ケーブル3.0m 保証期間お買い上げ日より12ヶ月 交換効率24% 開放電圧(V)24 DC 動作温度(℃)-10~65 短絡電流(A)9.72 パネル単結晶シリコンセルパネル
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷