発動発電機の置き換えに大容量・大出力のパワフル蓄電池システム
仕様●大容量:3100Wh●実効容量:280Wh(90%)※25℃、1000W、出力、新品電池、満充電時電源効率によって決まる実際に使用できる電力です。記載がない製品は電池容量の割に使用できる電力が少ない場合があります。●定格出力:2100W(力率1)●▼最大出力:3900W(25℃、5秒間、力率1)●高速充電対応:約3時間●防音対策不要・屋内使用可・メンテ不要
アズワン品番65-3728-60
1台
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
1000VA出力インバータ搭載。UPS機能標準搭載。(常時商用方式)。キャリングケースタイプで持ち運び楽々。
仕様●バッテリー容量:1088Wh●バッテリー:リチウムイオン電池●出力:AC100V(50Hz/60Hz)●出力電力(typ):1000W(VA)●出力ポート:AC出力/2口●充電部入力電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●充電時間:約6時間●UPS時切り替え時間:0.01秒●使用温度範囲(放電時):-20℃~+40℃●使用温度範囲(充電時):0℃~+40℃●期待寿命:2000サイクル●サイズ:W 356mm×L 229mm×H 559mm(キャスター含む)●重量:26kg
アズワン品番65-3728-59
1台
¥469,800
税込¥516,780
16日以内出荷
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。