充電パネル/バッテリー/ケーブル :「100v20a」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。 本体寸法(mm)780×680×30 出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W パネルモノクリスタルライン(単結晶) 防水IP67 セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷