非常用電源オプションとは、電気が供給されない状況でさまざまなデバイスを充電、使用するためのアイテム。ローラータイプと折りたたみタイプの充電パネルがあり、どちらも広げて太陽光を当てることによりUSBポートから各デバイスの充電を行うことが可能です。長寿命のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、何度も繰り返し使用できます。コンパクトに収納できるため、災害時だけではなくキャンプなどのアウトドア時にも活躍するアイテムです。
177件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125W両面ソーラーパネル 2枚セット EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 2枚セットEcoFlow(エコフロー)
56,980税込62,678
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4パネル2枚動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
125W両面ソーラーパネル EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネルEcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
角度調整で集光を最適化(30°~60°)STC 125W、BNPI 138WTOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮IP68防塵・防水規格に準拠屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
100W据置型ソーラーパネル 柔性 EcoFlow(エコフロー)100W据置型ソーラーパネル 柔性EcoFlow(エコフロー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷
質量(kg)約 2.3(ソーラーパネル)寸法1,055 x 612 x25 mm電流(A)最大ヒューズ:15、最大動作:5.9電圧(V)最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3定格電力(W)100 (+/-5温度係数定格出力:-0.39%/℃係数開回路電圧の温度:0.33%/℃、開回路電圧の温度:0.06%/℃RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)6.3最大動作電圧(V)17.1
100W据置型ソーラーパネル 剛性 EcoFlow(エコフロー)100W据置型ソーラーパネル 剛性EcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
寸法98 58.6 3cm電流(A)最大ヒューズ:15、最大動作:5.9電圧(V)最大システム:600DC (UL)、開回路:20.3定格出力100W温度係数出力:-(0.39+/-0.02 )%/k、電圧:-(0.33+/-0.03 )%/k、電流:'+(0.06+/-0.015) %/kRoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)6.3最大動作電圧(V)17.1正味質量(kg)6.2
RIVER 3 エクストラバッテリー572Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 エクストラバッテリー572WhEcoFlow(エコフロー)
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
RIVER 3 Plusの容量を最大858Whに拡張可能用途に合わせて容量を選択可能EB追加で140WのUSB-C入力オプションを増設ポゴピンコネクタ接続で、ケーブルやネジが不要エクストラバッテリー単体で使用でき、荷物を軽量化
用途アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設セット内容1. EcoFlow RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー2. マニュアルおよび保証書質量(kg)約5.8容量拡張:最大858Wh寸法(cm)23.4×22.4×15.8容量(W)572hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
RIVER 3 エクストラバッテリー286Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 エクストラバッテリー286WhEcoFlow(エコフロー)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
RIVER 3 Plusの容量を合計572Whに拡張可能用途に合わせて容量を選択可能EB追加で140WのUSB-C入力オプションを増設ポゴピンコネクタ接続で、ケーブルやネジが不要エクストラバッテリー単体で使用でき、荷物を軽量化
用途アウトドア時や防災時に、必要な容量に応じてバッテリー増設セット内容1. EcoFlow RIVER 3 Plus 専用エクストラバッテリー2. マニュアルおよび保証書質量(kg)約3.5容量拡張:最大858Wh寸法(cm)23.4×22.4×11.0容量(W)286hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000WhEcoFlow(エコフロー)
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷
拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約55.85容量拡張:最大30kWh寸法(cm)66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
SP 200 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナルSP 200 ポータブルソーラーパネルシナジーインターナショナル
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。最大200Wの電力生成が可能なため、停電時でも電力供給が可能です。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。
用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 200W、セル効率 : 23%、定格電流 : 12.06A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 12.66A寸法(mm)折り畳み時(494×782×20)、展開時(1820×782×5)定格出力(W)200特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70
SP 100 ポータブルソーラーパネル シナジーインターナショナルSP 100 ポータブルソーラーパネルシナジーインターナショナル
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
どこでも電力を確保できる折り畳み式ソーラーパネルです。防水・防塵規格IP67対応で厳しい天候でも使用が可能です。コンパクトに折り畳めて持ち運びも収納も便利です。
用途災害時、停電時、緊急時の電力確保に。仕様定格出力 : 100W、セル効率 : 23%、定格電流 : 6.03A、開回路電圧 : 21.8V、短絡電流 : 6.33A寸法(mm)折り畳み時(404×633×20)、展開時(1223×633×5)定格出力(W)100特性簡単持ち運び、折りたたみ式防水性IP67動作温度範囲(℃)-10 ~ -70
ソーラーパネル 太陽光パネル、発電 レッツコーポレーションソーラーパネル 太陽光パネル、発電レッツコーポレーション
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
様々な場所で活用できます折りたためる持ち運び簡単災害時に
寸法(mm)590×2121×14(展開時)、590×559×40(折畳時)出力(W)200±5%変換効率(%)≧22防塵防水性能IP67動作温度(℃)47±2動作温度範囲(℃)-10~65パネル単結晶動作電圧(V)20±5%動作電流(A)10±5%出力ポートXT60+MC4
エマージェンシーソーラーパネルネオ エピオスエマージェンシーソーラーパネルネオエピオス
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
太陽光でスマホを充電できます。お手持ちの充電コードを接続して太陽光にあてるだけ。平置き・立て掛け・吊り下げ仕様。
用途屋外や停電時に太陽光でスマホを充電できます。仕様2時間充電で充電残量0%→約25%(*メーカー調べ*8月の晴天時に計測*iphone15)。機種や太陽光の状況により変動いたします。付属品ケーブル(全長2.5m)材質ABS樹脂・TPT・ガラス・ポリシリコン・PVC電源ソーラー発電(最大電圧:DC6V 最大出力:0.5A)内容本体・変圧器 各1サイズ(mm)235×140×20
ソーラーパネル イチネンTASCOソーラーパネルイチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル
用途ポータブル電源の充電に寸法(mm)【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)ー10~65最大出力(W)220IP等級IP66出力ポート【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1
折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21Wオーム電機
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
アウトドアや防災に便利 最大発電性能 21W 出力端子:・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
ソーラーチャージャー 30W Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーチャージャー 30WBigblue Tech(ビッグブルーテック)
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャー最短約50分でスマホフル充電可能(iPhone16Plus使用時)オートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)
用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書質量(g)635タイプセル:単結晶シリコン定格出力(W)30変換効率(%)25.3防塵防水性能IP44(接続ボックス除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)74.6×30.5×0.5、(折りたたみ時)30.5×15.3×3.5出力ポートUSB-A(5V/3A)、USB-C(5V/3A)、合計最大出力 5V/5A
ソーラーチャージャー Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ソーラーチャージャーBigblue Tech(ビッグブルーテック)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
折りたたみ式で持ち運びに便利なソーラーチャージャーオートリトライ機能搭載(晴れ→曇りに変わるごとに本製品をリセットする必要がなく、自動的に充電が再開)
用途ソーラーパネル、ソーラーチャージャー、太陽光発電、太陽光パネルとして。充電 バッテリー モバイルバッテリー 太陽光発電 太陽光パネル 節電 停電 防災 コンパクト付属品本体、USB-C to USB-Cケーブル、カラビナ×2、取扱説明書タイプセル:単結晶シリコン変換効率(%)25.3防塵防水性能IP44(接続ボックス除く)
ソーラーパネル60W 16V アスコソーラーパネル60W 16Vアスコ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
業務用に最適!高効率60Wソーラーパネルで安定発電が可能です。
用途丸端子2-F4で接続可能な機器のソーラー充電用に。その他【許容範囲】±5%電圧(V)【オープン】19.2出力【マックス】60Wp寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×535×35接続方法丸端子2-F4短絡電流(A)4.05最大出力電圧(V)16最大出力電流(A)3.75
ポータブル電源用ソーラーパネル アイリスオーヤマポータブル電源用ソーラーパネルアイリスオーヤマ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。
付属品保証書、取扱説明書質量(kg)4.9グレー電圧【開路】20.4V DC規格IP67最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時変換効率(%)0.22折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588動作電圧17.1V DC出力端子MC4×1×2m短絡電流(A)6.17動作電流(A)5.85
ポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用) エスコポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用)エスコ
54,000税込59,400
1台(1台)
翌日出荷
質量(kg)5.86電圧(V)開回路:23.76定格出力(W)160サイズ(mm)展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452効率発電:23%短絡電流(A)8.57コネクタタイプMC4
ポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ エアージェイポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプエアージェイ
15,800税込17,380
1台
11日以内出荷
USBポートを3つ備え、スマホ3台を同時に充電できるハイパワータイプのソーラー充電器です。SmartIC搭載で接続されたデバイスを自動認識し最適な電流を各機器に分配します。防塵防水仕様(USBポートは非対応)で急な雨にも対応可能、災害対策に備えて安心の1台です。
材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PCB、外装生地:PVCオックスフォード生地-600D質量(g)約813.5出力合計:5V4.8A(1ポート最大5V2.4A)※スマートIC搭載寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:300×165×20、展開時:300×860×5変換効率(%)21.5-23.5防塵防水性能あり(USBポートは防塵防水非対応)ソーラーパネル出力最大24WUSBポート数充電:3関連資料カタログ(0.52MB)パネル数(枚)4
ポータブル電源用ソーラー分岐ケーブル 日動工業ポータブル電源用ソーラー分岐ケーブル日動工業
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ソーラーパネルを2台繋いで充電時間を短縮!ソーラーパネルを2台接続できるケーブルです。2台を接続することで、より早く充電することができます。ソーラーパネルLPE-SO200V3、LPE-SO200V2兼用です。適応機種はポータブル電源「レイニーパワー徳永 LPE-E3200LW」「ごっつエネル LPE-E3800L」です。
適合機種レイニーパワー徳永(LPE-E3200LW)/ごっつエネル2000(LPE-E3800L)
ソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付き エレコムソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 折り畳み式 スタンド付きエレコム
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
万が一のときも、電力が途絶えない安心感。太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。停電時の防災用品として活用できます。表・裏の両面でより多くの太陽光を得て、効率良く発電可能。エレコムのポータブル電源はもちろん、ポータブル電源と組み合わせて使用することでスマートフォンやノートパソコンへも充電できます。
用途太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。ソーラーパネルの面に太陽光が当たるように設置し、充電するポータブル電源とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。 最大100Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用できます。 ポータブル電源と組み合わせて使用することで、スマートフォンやノートパソコンへの充電のほか、LEDライトやラジオへの給電もできるため、万が一の停電の際も安全を確保しながら行動できます。 本製品は、メーカーポータブル電源 DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBKに対応しています。 ※2024年8月時点 高効率変換の両面受光型単結晶シリコンセルを採用。従来の片面のみで受光するソーラーパネルより多くの電力を得ることができ、効率良く発電できます。 ※太陽光の強さにより充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって必要な出力が得られない場合があります。 同梱のXT60 - DC丸PINケーブルを接続することで、エレコムのポータブル電源を充電できます。 日中にポータブル電源と接続して蓄電しておくことで、夜間や室内でもポータブル電源を使用してさまざまな機器へ給電できます。 ※本製品にポータブル電源は付属しておりません。蓄電を行いたい場合は別途対応するポータブル電源をご用意ください。 太陽に向けて最適な角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。 持ち手が付いているため、持ち運びや設置に便利です。 収納袋を付属していますので、本製品を保管する際や、持ち運びを行う際に便利です。 2枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 XT60 - DC丸PINケーブルを付属しています。 ※他社製ポータブル電源との動作確認は行っておりません。その他ポータブル電源は付属しておりません。ご使用の場合は別途ご用意ください。付属品XT60 ー DC7909丸PINケーブル(約1m)、XT60 ー DC5521丸PINケーブル(約1m)、収納袋、取扱説明書質量(kg)約4.1ネイビー備考※上記は、メーカーポータブル電源をゼロから満充電にするまでにかかる時間の計算値です。機器の状態や設置方法・設置場所の環境により充電時間は変動します。使用温度範囲(℃)0~40枚数【ソーラーパネル】2枚コネクタ形状【電源出力側】XT60ポート対応機種メーカーポータブル電源 DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBK ※2024年8月時点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】573×772×36、【展開時】約1156×772×18変換効率(%)【ソーラーパネル】最大23※両面で最大30保証期間1年間定格出力電力(W)100ソーラーパネル種類両面受光型単結晶シリコンセル材質(表面)持ち手部分:PC+ABS、ソーラーパネル部分:ガラス繊維強化型 PTFE+PET保存温度範囲(℃)-20~70充電時間(時間)メーカーポータブル電源DE-P03BK:約8.8、DE-PS200PEBK:約2.7、DE-PS500PBK:約6.2、DE-PS500PEBK:約6.2、DE-PS1200PBK:約20.4、DE-PS1200PEBK:約20.4、DE-PS2500PBK:約32.2、DE-PS2500PEBK:約32.2定格出力電圧(V)18.45定格出力電流5.45A ※設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。発電力(W)【ソーラーパネル】最大100
DС/ACインバーター CSAS-Aシリーズ New-Era(ニューエラー)DС/ACインバーター CSAS-AシリーズNew-Era(ニューエラー)
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷
短形波では出来ない電化製品の使用が可能です。低電圧入力保護回路、過電圧入力保護回路、逆接続保護回路、加熱保護回路などセキュリティ機能を搭載しています。安心してご使用頂ける製品です。屋外でのAC100V電源用。アウトドアー用に。マリーンレジャー用に。船舶用に。
仕様●入力電圧(V):DC12V(10.5~16V)●幅(mm):118.4●奥行(mm):230.4●高さ(mm):70.5●連続出力(W):350●出力電圧(V):100●出力周波数:50/60Hz切替式●DC12V-AC100Vインバータ 出力波形:正弦波 連続出力:350W●材質/仕上:本体:アルミ製●コード番号:214-9728アズワン品番68-1189-83
UPS 無停電電源装置 YEUPシリーズ ユタカ電機製作所UPS 無停電電源装置 YEUPシリーズユタカ電機製作所
1個
欠品中
並列接続ケーブル 京セラインダストリアルツールズ並列接続ケーブル京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
並列接続ケーブルで、2台のポータブル電源を接続。同時に稼働させると出力電力・電池容量がアップします。
用途ポータブル電源用
PS1200 NEO Power Supply GFORCEPS1200 NEO Power SupplyGFORCE
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17
リユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデル JVCケンウッドリユースバッテリー内蔵ポータブル電源KENWOODモデルJVCケンウッド
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
EV車のリサイクルバッテリーを再利用し、SDGsの環境配慮も意識したポータブル電源 -20℃~60℃まで幅広い動作温度なので車載環境にも対応。さらにJKC独自強化構造で出荷リスクを提言。(補間温度範囲:-20℃~65℃(推奨0℃~40℃)) 放置時、放電半年約8%以内で、充電回数2,000回可能。 長期保管に対応できるので、もしもの災害やアクシデントの際にも安心の備えとなります。
仕様●容量:633Wh●AC出力:600W●DC出力口数:1口●AC出力口数:2口●USB出力口数:4口●充電時間:9.5時間●質量:15.0kg●充電回数:2,000回●動作温度:‐20℃~60℃●ソーラパネル対応:〇●外形寸法:W370×H205×D282mm●保証期間:3年アズワン品番68-5052-27
Anker Solix C800 Plus Portable Power Station Anker(アンカー)Anker Solix C800 Plus Portable Power StationAnker(アンカー)
99,909税込109,900
1個
当日出荷
Anker初の充電式ライト付きモデル:ポータブル電源に収納可能な充電式ライトを二つ搭載。収納すれば自動的に充電されるため、充電忘れの心配もなく、いざという時もすぐにご利用可能です。 付属のポールでスタンドライトとしてもお使いいただけます。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2024年3月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)業界最高水準※の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。※2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
セット内容Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブル 、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約10.9寸法(cm)約37.1×25.0×20.5バッテリー容量(Wh)768
NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル TogoPowerNEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネルTogoPower
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
『NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル』には、DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されます。ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいので収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途停電時での電力供給に。仕様単結晶セルセット内容Master 200Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、USB-A(本体に搭載)、USB-C(本体に搭載)、取扱説明書、保証カード、感謝カード寸法(mm)(展開時)2290×605×25ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1)出力DC18V/11.12A 最大・USB-A(QC3.0):5V3A/9V2.5A/12V2A 最大・USB-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A 最大定格出力(W)200収納寸法(mm)540×605×60
TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル TogoPowerTogoPower 折り畳み式 ソーラーパネルTogoPower
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
『TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル』のソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、セルが規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。可視光透過率が高くETFE フイルムで、転換効率は一般的な太陽パネルより30%以上向上させて最大25%に達します。より高い出力電力を提供して充電時間をさらに短縮します。DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されており、ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラー充電器として、QC3.0(USBポート)およびType-Cポート(最大20V 3A)から2台のデバイスを同時充電可能です。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3Aまで、最大60Wの高出力でPD対応のPCデバイスへ急速充電ができます。スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、ラップトップ、GPS、デジタルカメラなど様々な設備に急速充電できます。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいで収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途停電時での電力供給に。
ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠 エアージェイポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠エアージェイ
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅グレー最大出力(W)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)USBポート数2
ソーラーパネル イチネンTASCOソーラーパネルイチネンTASCO
72,600税込79,860
1台
4日以内出荷
充電に使える!
寸法(mm)展開時:2290×520質量(kg)6最大出力(W)200適合品番TA616PC
ソーラー充電器14W エアージェイソーラー充電器14Wエアージェイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
スマホ2時間でフル充電可能です。 防塵防水IP65 USB-AポートX2個搭載です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。トラスコ品番555-9935幅(mm)160高さ(mm)230奥行(mm)30最大出力5V2.5A充電時間(時間)約2
ソーラー充電器16W エアージェイソーラー充電器16Wエアージェイ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スマホ2時間でフル充電可能です。 防塵防水IP65準拠です。 USB-AポートX2個搭載です。アメリカ製サンパワー社製ソーラーパネルを搭載してます。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。トラスコ品番556-4596幅(mm)157高さ(mm)245奥行(mm)33
ソーラー充電器 アピックスソーラー充電器アピックス
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
太陽光で発電、手軽に節電 ~コンパクトな折りたたみ式ソーラー充電器~窓から入る日光で発電が可能。高い発電効率のSunPower製パネルを採用。広げてもB4サイズに納まるコンパクトサイズ。窓に吊り下げて発電、スタンドを使用して発電、簡単設置。
材質【ソーラーパネル】PET/ETPE複合材材質(本体)ポリカーボネイト、ABS樹脂、アクリル、ポリ塩化ビニール質量(g)約300出力(W)【ソーラーパワー】10出力【USB-A】5V/2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×26×250(折りたたみ時)
innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ)NHTechnology(NHテクノロジー)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
持ち運び便利なコンパクトサイズのポータブルソーラーパネル。スマートフォンも最速2~3時間でフル充電、1時間半で80%まで充電可能 ※最大出力での充電の場合野外使用も安心な防水性(IP67)※端子部分は除く自動再充電機能を搭載、充電中断時、再び太陽光を感知すると自動的に充電を再開 します。コンパクトな折畳み設計で、持ち運び収納もラクラク。USBケーブル(USB-C)を同梱。すぐに使用可能。
付属品充電用USBケーブル(USB-AtoUSB-C)、取扱説明書グレー質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×122×20.9入数1台防水性IP67発電力(W)12
スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどにセット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書材質PET、ポリエステル、ABS寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180出力(W)(USB/DC)45(最大値)出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)温度(℃)-15~70本体質量(kg)約2.6出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)2.5湿度(%)5~90
急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ GOODGOODS(グッド・グッズ)急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズGOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80
クレマ専用外付けボンベユニット BB-401 ニチネンクレマ専用外付けボンベユニット BB-401ニチネン
36,980税込40,678
1台
12日以内出荷
災害用備蓄スタンドオプション品BISTA内容品のガスボンベ式発電機クレマの専用ボンベユニットです。通常、発電機にセットできるカセットボンベは1本ですが、専用ユニットを使えば最大5本に増やすことができるため、長時間連続で使用が可能です。
仕様●内容品:本体1台●サイズ:275×181×81mm●重量:約1.4kgアズワン品番65-8640-97
インバータ発電機 やまびこジャパンインバータ発電機やまびこジャパン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):1.8●発電機定格電流(A):18●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJ●エンジン定格出力(kW/min-1):2.52/4500●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):4.7●連続運転時間(h):4.2[10.5(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」57~65(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):92●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):555×300×470●本体乾燥質量(kg):25●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-26
ソーラーパネル cubeleソーラーパネルcubele
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。
出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX定格電圧(V)18ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2変換効率(%)22ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-5~60

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源オプション