非常用電源オプションとは、電気が供給されない状況でさまざまなデバイスを充電、使用するためのアイテム。ローラータイプと折りたたみタイプの充電パネルがあり、どちらも広げて太陽光を当てることによりUSBポートから各デバイスの充電を行うことが可能です。長寿命のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、何度も繰り返し使用できます。コンパクトに収納できるため、災害時だけではなくキャンプなどのアウトドア時にも活躍するアイテムです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SolarSaga 5M延長ケーブル Jackery(ジャクリ)SolarSaga 5M延長ケーブルJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
2,726税込2,999
1本
当日出荷
Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する5mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計8mに延長して使用することができます。
定格負荷DC70V 15A耐電圧(V/min)AC500(50Hz)質量(g)約460耐久回数1500回(抜き差し)
MC4延長ケーブル10m 富士倉MC4延長ケーブル10m富士倉(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)800
折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機 GOODGOODS(グッド・グッズ)折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)出力(W)USB/DC:120(最大値)規格ロット数:4台入り出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)ケーブル長(m)3.5対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N使用環境温度(℃)-20~70ケーブル5525DC定格作動電流(A)出力:5.5開放電圧(V)21.0±12%出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)効率発電:20%使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水短絡電流(A)4.1±12%動作電圧(V)定額出力:18
持ち運びLEDワークライト CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライトCLEZEED(クレジード)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
一体型ポータブルLEDワークライトです。 明るさ8000lmのLEDワークライト、様々の作業場や空間、暗所でも確実に活躍してくれます。 自由に高さの調節が可能で、80cm~202cmまで好きな高さに調節できます。 ハイ-8000lm/ミディアム-4000lm/ロー-2000lm/電球色(豆球)/電球色(豆球)点滅の5つの点灯モードを搭載しています。 収納時はコンパクトにできるため、持ち運び便利な上、専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際にもおしゃれに持ち歩くことができます。肩掛け紐は本体に直接装着もできます。
用途夜間・暗所での作業、アウトドアや工事作業など付属品収納ケース×1、U型アンカー×3質量(kg)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大:100定格入力電圧(V)AC100色温度(K)5000防塵防水性能IP54光源色昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:60×60×80~202(可変式)明るさ(Lm)8000/4000/2000/電球色(豆球)RoHS指令(10物質対応)対応

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源オプション