絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
178件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)スマホにも充電できる!ソーラーパネル付き折畳みテーブル リバーシブル 45W 組立式 キャリーバッグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどにセット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書材質PET、ポリエステル、ABS寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180出力(W)(USB/DC)45(最大値)出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)温度(℃)-15~70本体質量(kg)約2.6出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)2.5湿度(%)5~90
急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ GOODGOODS(グッド・グッズ)急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズGOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60%寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35出力(W)(USB/DC)30(最大値)出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大)温度(℃)-20~70本体質量(kg)約1.0出力端子USBポート×3個(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応防水性※非防水短絡電流(A)1.86±5%湿度(%)10~80
クレマ専用外付けボンベユニット BB-401 ニチネンクレマ専用外付けボンベユニット BB-401ニチネン
36,980税込40,678
1台
12日以内出荷
災害用備蓄スタンドオプション品BISTA内容品のガスボンベ式発電機クレマの専用ボンベユニットです。通常、発電機にセットできるカセットボンベは1本ですが、専用ユニットを使えば最大5本に増やすことができるため、長時間連続で使用が可能です。
仕様●内容品:本体1台●サイズ:275×181×81mm●重量:約1.4kgアズワン品番65-8640-97
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
インバータ発電機 やまびこジャパンインバータ発電機やまびこジャパン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):1.8●発電機定格電流(A):18●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJ●エンジン定格出力(kW/min-1):2.52/4500●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):4.7●連続運転時間(h):4.2[10.5(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」57~65(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):92●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):555×300×470●本体乾燥質量(kg):25●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-26
ソーラーパネル cubeleソーラーパネルcubele
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。
出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX定格電圧(V)18ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2変換効率(%)22ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-5~60
常設S200Wソーラーパネル F-POWER常設S200WソーラーパネルF-POWER
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
常設で使用出来る200W出力の屋外用大型ソーラーパネルです。
用途富士倉ポータブルバッテリー(BA-4000・BA-6000・B-500・B-1000・B-2000)の充電に使用出来ます。※別売品のコードが必要な場合があります。付属品MC4/DC7909変換ケーブル5m質量(kg)12出力200W DC23.2V 8.62A寸法(横×縦×厚さ)(mm)770×1320×35電源コードMC4コネクター付き90cmケーブルパネルモノクリスタルライン防水配線コード接続蓋IP65 ソーラーパネル面IP67
ハイブリッド非常用小型発電機 ELシリーズ ELEONハイブリッド非常用小型発電機 ELシリーズELEON
849,800税込934,780
1台
16日以内出荷
災害に強いLPガスで動く発電機ガソリンでも動くハイブリッド型一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。連続300時間の運転可能高出力&低燃費ボタン操作で簡単始動用途に合わせて使える複数出力端子悪路でも楽々移動できる移動用ハンドル&オフロードタイヤ付きバッテリー上がりに即対応 リコイルスターター搭載電圧がひと目でわかる ボトルメーター燃料の残量が分かる フューエルゲージ
仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:4.5kVA-50Hz/5.0kVA-60Hz●▼三相200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。アズワン品番65-8741-47
インバータ発電機 やまびこジャパンインバータ発電機やまびこジャパン
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップアズワン品番65-9577-13
ハイブリッド非常用小型発電機 ELシリーズ ELEONハイブリッド非常用小型発電機 ELシリーズELEON
749,800税込824,780
1台
16日以内出荷
災害に強いLPガスで動く発電機ガソリンでも動くハイブリッド型一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。連続300時間の運転可能高出力&低燃費ボタン操作で簡単始動用途に合わせて使える複数出力端子悪路でも楽々移動できる移動用ハ
仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●▼単相三線式200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。アズワン品番65-8741-44
インバータ発電機 やまびこジャパンインバータ発電機やまびこジャパン
899,800税込989,780
1個
5日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):3.1●発電機定格電流(A):31●発電機力率:1.0●エンジン名称:クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402●エンジン定格出力(kW/min-1):6.3/3000●使用燃料:軽油●燃料タンク(L):16.0●連続運転時間(h):11.5[26.0(1/4負荷時)]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」55~59(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」58~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):87●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):871×589×837●本体乾燥質量(kg):179●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-21
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93
AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコAC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式エスコ
88,500税込97,350
1台
翌日出荷
電源のない場所での電気機器の使用に。
仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用アズワン品番65-3894-01
防水ソーラーパネル 富士倉防水ソーラーパネル富士倉
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。出力端子MC4コネクター防水保護等級IP65パネルモノクリスタルライン
折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機 GOODGOODS(グッド・グッズ)折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機GOODGOODS(グッド・グッズ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工質量(kg)(本体)約6.8出力(W)(USB/DC)200(最大値)出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)出力電圧(V)(最大)18出力電流(A)(最大)11.10対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P変換効率(%)(発電)22.5使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%開放電圧(V)(自然電位)21.6出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625防水仕様※非防水RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)12
LPE-R1000用充電アダプター 日動工業LPE-R1000用充電アダプター日動工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
パワーバンク1000、LPE-R1000L付属品の充電アダプターです。
適合機種LPE-R1000L
ピンバン用ソーラーパネル100W 日動工業ピンバン用ソーラーパネル100W日動工業
46,980税込51,678
1枚
3日以内出荷
ピンバンLRE-R250L用のソーラーパネルです。 自立スタンド付きです。 コンパクトに折りたため、持ち運びに便利な持ち手が付いています。 USB出力端子(5V3A)Type-c・Type-A付きです。
仕様非防水、単結晶パネル適合機種LPE-R250L質量(kg)4.4出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1967×6×404電線長さ(m)2.9電線仕様-種別16AWG×2芯折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×65×425充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル BH-SV100 Victorソーラーパネル BH-SV100Victor
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
持ち運び便利な軽量コンパクト。クリーンに、エコロジーに充電できるポータブルソーラーパネル。電気がない屋外でも安心エコロジー充電 メーカー製ポータブル電源にポータブルソーラーパネルを組み合わせることで、コンセントが使えない屋外や外出先でも充電が可能です。パネルを広げて角度を調整するだけの簡単設計で、 コンパクトに折りたためるため、持ち運びが簡単で収納にも場所をとりません。屋外でも、ポータブル電源やスマートフォンの充電、USB機器への給電が可能です。高効率変換パネルの搭載により、最大100W高出力を実現最大23%の高変換率ソーラーパネル(2面)を搭載し、最大100Wの高出力を実現※。ポータブル電源本体をクリーンに充電することが可能です。※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。パネル部に高耐久性フッ素樹脂「ETFE」を採用、高い対候性・耐久性を実現USB端子による充電・給電が可能※ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。太陽の直射日光を受けるようにパネルを開いて設置することで、USB出力からスマートフォン等へ直接給電できます。※2口を同時に使用可能。USB接続ケーブルは市販品をお使いください。自立する折りたたみスタンド付き信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。※防災製品等推奨品マークは、一般社団法人防災安全協会の登録商標です。
質量(kg)約4出力【USB Type-C(TM)】5V DC 3A(15W)※、【USB Type-A】5V DC 2.4A(12W)※ ※2個の端子合計の最大出力定格電圧(V)18DC最大出力(W)100ケーブル長(m)ポータブル電源への接続:3定格電流(A)5.55/6.1対応機種BN-RF800、BN-RF1100、BN-RF1500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1250×540×20(突起物除く)変換効率(%)23開放電圧(V)21.6DC収納寸法(mm)幅×高さ×奥行:約625×540×40(突起物除く)パネル単結晶シリコンセルパネル
ソーラー式電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ソーラー式電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
DC12V出力のソーラー式電源装置です。ソーラーパネルと電源ユニットで構成 屋外で電源確保が困難な場合、ワイヤレス中継機や受信機の電源として使用できます。 専用バッテリーを1台増設することで、無日照動作日数が約2倍になります。 バッテリー低電圧検知出力付き。内蔵バッテリーの電圧が低下した場合に動作するバッテリー電圧低下異常出力を装備しています。
用途屋外のワイヤレス機器の電源として材質電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ、ステンレス質量(kg)電源ユニット:約6.3(バッテリー約3.9kg含む)、ソーラーパネル:約5.1出力【電源出力】DC12V・500mA、【低電圧検知出力】無電圧リレー接点(b接点)、接点定格:AC/DC30V・0.5A配線接続端子式(M3セルフアップ端子)角度調整範囲ソーラーパネル:鉛直角30°/ 45°/ 60°の3段階使用周囲温度(℃)-15~+50(結露・氷結なきこと)ソーラーパネルコード長さ(m)10ソーラーパネル出力電圧:最大19.15V(放射照度1kW/m2)、電流:最大1.36A(放射照度1kW/m2)設置場所屋外(防雨構造IP43相当)内蔵電池小形制御弁式鉛蓄電池 12V・12Ah ※ボックス内に専用バッテリーを1つ増設可
専用バッテリー TAKEX(タケナカエンジニアリング)専用バッテリーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ソーラー式電源装置BA-12SLAの増設と交換用のバッテリーです。 ※バッテリータイプ=小型制御弁式鉛蓄電池 容量は、DC12V・12Ahです。 BA-12SLAには、本商品が1台増設できます。 BA-12SLAのバッテリーソケットに接続可能な専用コードを装着しています。 BA-12SLAのバッテリーの交換時期は、通常の使用で3年です。
質量(kg)約3.9定格容量12Ah公称電圧(V)DC12バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池使用周囲温度(℃)-15~+50(結露・氷結なきこと)
ハイパワーメガソーラーパネル HAC3615 ハックハイパワーメガソーラーパネル HAC3615ハック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
最大約6W、ソーラーパネル搭載、太陽光だけでスマホやタブレットなどのデバイス機器を充電できます。太陽光をエネルギーに変えて出力し、USBで接続可能な機器(スマホやデジカメなど)を充電します。電源供給減のないアウトドアシーンや、停電時などで大活躍します。
用途停電時や防災対策、災害時、緊急時の備えに。アウトドア、キャンプ、レジャーなどの充電に。ブラック電源ソーラー発電(蓄電機能はありません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×250×280最大電圧(V)DC5定格出力(A)1.2
PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio AUKEY(オーキー)PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power HelioAUKEY(オーキー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5525の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。 【高耐久・高転換率】高品質の単結晶型シリコン製のソーラーパネルを搭載し高い発電効率を備えています。オックスフォード布採用で耐久性に優れています。安全に安定した充電ができます。 【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたためて、省スペースで保管ができます。軽量でハンドルも付いているので持ち運びも簡単です。
ブラック使用温度範囲(℃)-10~65定格電圧(V)18変換効率(%)20以上RoHS指令(10物質対応)対応
AT-1 専用ソーラーパネル キャロットシステムズAT-1 専用ソーラーパネルキャロットシステムズ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途MOVESHOT AT-1専用ソーラーパネル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×15.5×100保護等級IP66充電時間(時間)パネルフル充電:30バッテリー容量(mAh)2500動作温度範囲(℃)-20~60充放電回数(回)最大500
ソーラーパネル200W 新ダイワソーラーパネル200W新ダイワ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
折りたためるので収納に便利!
適合機種SLG2300寸法(mm)充電時:2440×540×25質量(kg)7.2最大出力(W)200収納時寸法(mm)540×580×60充電時間(時間)約12(真夏の晴天時)
200W常設タイプソーラーパネルセット 富士倉200W常設タイプソーラーパネルセット富士倉
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。本体寸法(mm)780×680×30出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200Wパネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024WhEcoFlow(エコフロー)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷
DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。 複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。 驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネル並列用ケーブル TYH-120WA対応 TYH-D50C GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーパネル並列用ケーブル TYH-120WA対応 TYH-D50CGOODGOODS(グッド・グッズ)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
ソーラーパネルを複数台使用可能にするケーブルです。
用途ソーラーパネルに。寸法(Φ×mm)6×長さ500(プラグとジャック部を含まない)許容電流(A)最大10.00LM規格線心:UL2464 16AWG×2C材質(線心)銅線心外径(mm)6±0.1材質(シース)(線心)PVCプラグ5.5×2.5MM×2寸法(mm)ジャック:5.5×2.5適合機種ソーラーパネル: TYH-120WA、ポータブル電源: SPI-54AT/SPI-T50B/SPI-320A
DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600Wh EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro 専用エクストラバッテリー 3,600WhEcoFlow(エコフロー)
219,800税込241,780
1箱
5日以内出荷
専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。 これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。 EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。 これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。 2年間の保証をお約束しております。 品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)3600電圧(V)48寸法(cm)63.5×28.5×41.6質量(kg)約38.1各種認証PSE(海外の認証も複数取得)入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)出力45V-54V 最大4260W使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%)使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45)保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
スーパーメガパワーバンクⅡ+40Wソーラーパネルセット メテックススーパーメガパワーバンクⅡ+40Wソーラーパネルセットメテックス
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット 【スーパーメガパワーバンク】 ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心! 充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。 大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。 万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。 強弱2段切替LEDライト付属。 豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。 大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。 【ソーラーパネル】 大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。 5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。 ノートPCにも直接充電可能。 約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。 リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4ブラックタイプ小型~中型家電用出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件でRoHS指令(10物質対応)対応安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
[EA812HH-11用] ACアダプター エスコ[EA812HH-11用] ACアダプターエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
EA812HH-1用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32gアズワン品番65-2226-43
ソーラーパネル PVSSLシリーズ 日本プロフィックス・エンジニアリングソーラーパネル PVSSLシリーズ日本プロフィックス・エンジニアリング
149,800税込164,780
1枚
46日以内出荷
対応機種:PVS-3000、PVS-3000U、PVS-6000折りたたみ式でコンパクトに収納・持ち運び可能です。高効率発電パネル採用でコストパフォーマンスが高いです。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×310×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1530×855×5質量(g)4200出力端子MC4最大出力(W)200開放電圧(V)59出力電圧(V)最大49.5出力電流(A)最大4充電時間(時間)日照約15~17※1枚使用/日照約8~10※2枚使用(PVS-3000・PVS-3000U)、日照約28~30※1枚使用/日照約15~17※2枚使用/日照約10~12※3枚使用(PVS-6000)保証期間3年アズワン品番64-9302-92
折りたたみ式モバイルソーラーパネル 30W DASOLAR折りたたみ式モバイルソーラーパネル 30WDASOLAR
9,798税込10,778
1台
6日以内出荷
ソーラーパネルを太陽光をあてて、スマホなどをケーブルでつなぐだけ!軽量(約945g)折りたたみデザインにより、ラクラク持ち運びラクラク。3枚のソーラーパネル配列により、エネルギー交換効率約24%。Type-CとUSB出力ポート(2ポート)を搭載。高速充電をサポートし、大部分の携帯電話、スマートフォンに対応します。持ち手ハンドル&ショルダーストラップ付属で普段お使いのバッグを持ち運ぶような感覚で移動もラクラク。充電ケーブルやスマートフォンの収納に重宝する小物ポケット付き。
用途災害避難時の防災アイテムとしてだけでなく、 キャンプやアウトドア、ドライブやご自宅のベランダ日光浴などのお供にもオススメ!ポート数USB出力:2ポート、TYPE-C出力:1ポート最大出力5V/3A;9V/2A;12/1.5A折りたたみ寸法(mm)290×210×55使用時寸法(mm)745×290×22本体質量(g)約945防水性IPX4
ハウラーソーラーパネル 7W JUNKADOハウラーソーラーパネル 7WJUNKADO
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
アウトドアや災害時に活躍する、折り畳んで持ち運べるソーラーパネルになります。屋外でスマホや、モバイルバッテリーなどの充電が可能です。太陽光さえあればいつでもどこでも充電できます。防塵、防水「IP65」準拠だから、急な雨でも安心して使用できます。USBで給電できるタイプの製品も出力さえ合えば使用可能です。
用途防災備蓄、緊急時、アウトドア、キャンプなどに。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)展開時:180×510×18、収納時:180×105×50最大出力(W)7パネル数(枚)4USBポート充電:1出力最大5V/1.4A変換効率(%)19.5~20%
Solarsaga 並列接続用ケーブル Jackery(ジャクリ)Solarsaga 並列接続用ケーブルJackery(ジャクリ)
3,635税込3,999
1個
当日出荷
ソーラーパネル Jackery SolarSagaシリーズのDC端子出力からアンダーソン端子入力のポータブル電源に電力を供給することができます。 Jackery SolarSaga 100を2台並列接続して、Jackery ポータブル電源 1000を充電することができます。 約8時間で満充電が可能です。
長さ(mm)458寸法(mm)41×0.16出力18V/11.2A入力18V/5.6A保証期間2年間
ACC充電ケーブル ASAGAOACC充電ケーブルASAGAO
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
AS2K-JP用車載ACCコネクタ走行充電ケーブル 走行充電も可能 AS2K-JPを車のACCアクセサリ電源から充電できます。移動時間を利用して、効率的に充電できます。 ケーブル長1m バックシートの後ろやトランクでも十分届きます。 15A・600V対応で様々な車種で使用できます。
電流(A)15電圧(V)600ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
200W折畳式ポータブルソーラーパネル ASAGAO200W折畳式ポータブルソーラーパネルASAGAO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
200Wの高出力ソーラーパネル 200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。 約22%の高変換率 カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。 持運び・保管に便利な折畳式 折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。 汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ 接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外 展開時に便利な自立スタンド搭載 設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)変換効率(%)エネルギー:約22ケーブル長(cm)本体接続:50RoHS指令(10物質対応)対応
Cubeleポータブルソーラーパネル60W インベスCubeleポータブルソーラーパネル60Wインベス
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
ポータブル電源に接続して使用できるポータブルソーラーパネルです。収納時はバッグ型になり持ち運びも楽々。展開時は4連のソーラーパネルになります。付属のDCケーブルと変換コネクタGを使用してCubleへの充電端子へ接続するだけ。とても簡単です。
セット内容ポータブル電源ソーラーパネル、DCケーブル、DC変換コネクタセット、取扱説明書・保証書質量(kg)約3出力USB1/USB2:DCV5V3A/9V1.7A/12V1.5A(QC3.0対応)、USB-C:DC5V3A定格電圧(V)18最大出力(W)60定格電流(A)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:380×345×50/展開時:1400×380×25交換効率0.2開放電圧(V)21.6アズワン品番65-1844-05短絡電流(A)3.7動作温度範囲(℃)マイナス5~プラス60パネル単結晶シリコンパネル
持ち運びLEDワークライト CLEZEED(クレジード)持ち運びLEDワークライトCLEZEED(クレジード)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
一体型ポータブルLEDワークライトです。 明るさ8000lmのLEDワークライト、様々の作業場や空間、暗所でも確実に活躍してくれます。 自由に高さの調節が可能で、80cm~202cmまで好きな高さに調節できます。 ハイ-8000lm/ミディアム-4000lm/ロー-2000lm/電球色(豆球)/電球色(豆球)点滅の5つの点灯モードを搭載しています。 収納時はコンパクトにできるため、持ち運び便利な上、専用収納ケース付きでアウトドアでご利用の際にもおしゃれに持ち歩くことができます。肩掛け紐は本体に直接装着もできます。
用途夜間・暗所での作業、アウトドアや工事作業など付属品収納ケース×1、U型アンカー×3質量(kg)5周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大:100定格入力電圧(V)AC100色温度(K)5000防塵防水性能IP54光源色昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:60×60×80~202(可変式)明るさ(Lm)8000/4000/2000/電球色(豆球)RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電器 18W TSK92K 多摩電子ソーラー充電器 18W TSK92K多摩電子
7,998税込8,798
1個
当日出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式! つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25ブラック質量(g)775出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)交換効率0.23ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3動作温度(℃)-10~70発電力(W)18
LB100用ソーラーパネル PIFLB100用ソーラーパネルPIF
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
震災等の非常時に大活躍、LB100の充電に
セット内容本体/LBP-100専用充電用ケーブル×1/マイクロUSBケーブル×1/カラビナ×2(本体に付属)/取扱説明書材質パネル:単結晶シリコン、バッグ:600Dポリエステルパネル:ダークブルー、バッグ:黒出力5V2.1A Total3A Max(USB1,2)容量(W)21(ソーラーパネル)使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)8アズワン品番64-4058-20直流出力DC18V 1A

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源オプション