充電パネル/バッテリー/ケーブル :「ポータブル電源 Jackery」の検索結果
充電パネルとは、電気が供給されない状況でさまざまなデバイスを充電、使用するためのアイテム。ローラータイプと折りたたみタイプの充電パネルがあり、どちらも広げて太陽光を当てることによりUSBポートから各デバイスの充電を行うことが可能です。長寿命のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、何度も繰り返し使用できます。コンパクトに収納できるため、災害時だけではなくキャンプなどのアウトドア時にも活躍するアイテムです。
Jackery ポータブル電源1500「PTB152」の充電にACアダプターを2つ使用することで、1つ使用する場合(最短7.5時間)と比べ最短4時間に短縮できます。
セット内容本体×1、収納ボックス×1
出力(W)300
ケーブル長(m)【DCケーブル】1.5、【ACケーブル】1.2
入力電圧(V)100~240
プラグ(mm)7.9×5.6×0.9
プラグ全長L(mm)12
1個
¥8,909
税込¥9,800
当日出荷
Jackery ポータブル電源 2000 Pro対応の収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×275×370
色グレー
対応機種Jackery ポータブル電源 2000 Pro
1個
¥11,182
税込¥12,300
当日出荷
Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する5mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計8mに延長して使用することができます。
定格負荷DC70V 15A
耐電圧(V/min)AC500(50Hz)
質量(g)約460
耐久回数1500回(抜き差し)
1本
¥2,726
税込¥2,999
当日出荷
ソーラーパネル Jackery SolarSagaシリーズのDC端子出力からアンダーソン端子入力のポータブル電源に電力を供給することができます。
Jackery SolarSaga 100を2台並列接続して、Jackery ポータブル電源 1000を充電することができます。
約8時間で満充電が可能です。
長さ(mm)458
寸法(mm)41×0.16
出力18V/11.2A
入力18V/5.6A
保証期間2年間
1個
¥3,635
税込¥3,999
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
充電パネル/バッテリー/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。