充電パネル/バッテリー/ケーブル :「災害用品」の検索結果

充電パネルとは、電気が供給されない状況でさまざまなデバイスを充電、使用するためのアイテム。ローラータイプと折りたたみタイプの充電パネルがあり、どちらも広げて太陽光を当てることによりUSBポートから各デバイスの充電を行うことが可能です。長寿命のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、何度も繰り返し使用できます。コンパクトに収納できるため、災害時だけではなくキャンプなどのアウトドア時にも活躍するアイテムです。
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYH-B3F 急速充電も可能!40W ハイパワー 折り畳みソーラーパネル A4サイズ GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・折り畳めばコンパクトA4サイズだから保管・持ち運びも便利な省スペース ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに 適合機種N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど、USB電源各種端末 セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:ETFE加工ソーラーパネル/生地:ポリエステル60% 寸法(mm)展開サイズ:863×315×20/折畳サイズ:355×225×35 出力(W)(USB/DC)30(最大値) 出力(規格)USB出力×3【出力1】QC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(MAX))【出力2・3】5V 3.1A(最大) 温度(℃)-20~70 本体質量(kg)約1.0 出力端子USBポート×3個(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性※非防水 短絡電流(A)1.86±5% 湿度(%)10~80
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心 ・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能 ・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能 ・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース ・付属の専用バッグで持ち運びしやすい ・Type-C出力口付きで急速充電も可能 ・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能 ・発電効率の優れた単結晶パネル採用! ・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。 ・コンパス(方位磁石)、温度計付き ・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどに セット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書 材質PET、ポリエステル、ABS 寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180 出力(W)(USB/DC)45(最大値) 出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX) 温度(℃)-15~70 本体質量(kg)約2.6 出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応) 効率発電効率:0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)2.5 湿度(%)5~90
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷