充電パネル/バッテリー/ケーブル :「MC4コネクター」の検索結果
充電パネルとは、電気が供給されない状況でさまざまなデバイスを充電、使用するためのアイテム。ローラータイプと折りたたみタイプの充電パネルがあり、どちらも広げて太陽光を当てることによりUSBポートから各デバイスの充電を行うことが可能です。長寿命のリチウムイオンバッテリーが内蔵され、何度も繰り返し使用できます。コンパクトに収納できるため、災害時だけではなくキャンプなどのアウトドア時にも活躍するアイテムです。
関連キーワード
両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。
許容電流(A)44
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)3.5
・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き
用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。
定格電圧(V)DC:1500
定格電流(A)30
保護等級IP65
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。
2枚のソーラーパネルを並列接続
ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します
太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ
受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
セット内容±各1本の2本セット
電流(A)≦30
電圧(V)≦DC1000
コネクタMC4
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。
二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。
【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用
EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット)
コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続)
寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
長さ(m)6.09
定格電圧(V)600/1000
許容電流(A)44
温度(℃)-40~+85
保護等級IP65
AWG12(3.5SQ)
絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78
シース厚(mm)【最小壁】0.97
断面積(mm2)【通常導体】4
導体径(mm)3.02±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能Class II
導線数【ワイヤ】56
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。
広くて離れた場所に設置可能
AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。
MC4コネクタ
汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。
セット内容±各1本の2本セット
電流(A)20
電圧(V)600
ケーブル長(m)5
コネクタMC4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。
小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。
防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。
本体寸法(mm)780×680×30
出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W
パネルモノクリスタルライン(単結晶)
防水IP67
セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。壊れにくい丈夫なコネクション。防水、絶縁ワイヤー。裸端子をチャージコントローラーに接続。オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
用途。メーカーはお客様のニーズに応じて、様々な長さのケーブルをご提供しています。
長さ(m)3.05
許容電流(A)44
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)3.5
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。
付属品保証書、取扱説明書
質量(kg)4.9
色グレー
電圧【開路】20.4V DC
規格IP67
最大出力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時
変換効率(%)0.22
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588
動作電圧17.1V DC
出力端子MC4×1×2m
短絡電流(A)6.17
動作電流(A)5.85
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
200Wの高出力ソーラーパネル
200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。
約22%の高変換率
カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。
持運び・保管に便利な折畳式
折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。
汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ
接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外
展開時に便利な自立スタンド搭載
設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載
付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1
出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)
変換効率(%)エネルギー:約22
ケーブル長(cm)本体接続:50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F2600 / F1500 / 767 / 757 / 535 / 522 / 521など幅広いモデルに対応しています。防塵/防水モデル:IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。小型軽量デザイン:従来モデルAnker 625 Solar Panelと同出力ながら約12%の軽量化と約10%の省サイズ化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最大100Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量サイズながら最大100Wの発電性能を備えます。発電から出力間の電力ロスが発生するため、理想的な晴天時において、ポータブル電源を約85W(※)で充電できます。(※Anker 521のように、ポータブル電源の最大入力値が65Wの場合はソーラーパネルからの入力も65W以下になります)。最適な角度を手間いらずで:4段階で角度を調整でき、最適な角度で太陽光を受けることができます。ボタンのつけ外しだけの簡単な操作です。
セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル
質量(kg)4.6
定格電力(W)100
定格電圧(V)24.5
定格電流(A)4.1
寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×4.6【展開時】112.0×60.8×3
1個
¥31,727
税込¥34,900
欠品中
400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。
さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。
寸法(cm)約236.5×105.8×2.5
効率0.226
コネクタ【出力】MC4
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)11(Imp 9.8)
質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19
電圧(V)開路:48(Vmp 41)
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
常設で使用出来る200W出力の屋外用大型ソーラーパネルです。
用途富士倉ポータブルバッテリー(BA-4000・BA-6000・B-500・B-1000・B-2000)の充電に使用出来ます。※別売品のコードが必要な場合があります。
付属品MC4/DC7909変換ケーブル5m
質量(kg)12
出力200W DC23.2V 8.62A
寸法(横×縦×厚さ)(mm)770×1320×35
電源コードMC4コネクター付き90cmケーブル
パネルモノクリスタルライン
防水配線コード接続蓋IP65 ソーラーパネル面IP67
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
世界最小※サイズを実現した100Wソーラーパネル:MC4出力ポート搭載かつスタンド付きの出力100W以上のソーラーパネルにおいて、世界最小サイズを実現。折りたたみ時に1/3以下のA3コピー用紙サイズまで省サイズ化するため、持ち運びに便利です。(※2024年9月Anker調べ ) 。今までにない持ち運びやすさ:ベストセラーモデル「Anker Solix PS100 Portable Solar Panel」から約25%軽量化し、約1.1kg軽くなりました。さらに、本製品はハンドルにゴム素材を採用しているため、手への負担も軽減します。太陽光から最大100Wを発電:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量のコンパクトサイズながら最大100Wの発電性能を備えます。本製品ではソーラーパネル1枚でAnker Solix C1000 Portable Power Stationを最短12時間での満充電が可能です。 ※天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化するため、時間は異なる場合があります。厳しい防塵防水テストに合格しIP67を取得:IEC(国際電気標準会議)が定める厳しいテスト基準をクリアし、電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しています。IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。
セット内容Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT-60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル、カスタマーサポート
質量(kg)約 3.5
色グレー
定格電力(W)100
定格電圧(V)16.8
最大出力(W)100
定格電流(A)5.95
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
防塵防水性能IP67
折りたたみ寸法(cm)約 27.7×35.5×6.5
使用時寸法(cm)約 71.0×118.0×2.3
1個
¥31,727
税込¥34,900
当日出荷
屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル!
最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。
出力90WDC18V~21.6V5A
付属品MC4コネクターDCPIN変換ケーブル1m
電源コードMC4コネクター付き3mケーブル
アズワン品番64-9675-04
パネルモノクリスタルライン
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。
付属品MC4/DC7909変換ケーブル3m・MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル3m・収納バッグ
質量(kg)6.15
出力400W DC38.3V 10.45A
本体サイズ(mm)幅1095×奥行25×高さ987(使用時)幅547×奥行50×高さ987(収納時)
使用環境温度(℃)マイナス20~40
出力端子MC4コネクター
防水保護等級IP65
パネルモノクリスタルライン
1セット
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。
付属品MC4延長ケーブル3m・MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル3m・収納バッグ
質量(kg)12.4
出力200W DC19.1V 10.49A
本体サイズ(mm)幅2188×奥行25×高さ987(使用時)幅547×奥行90×高さ987(収納時)
使用環境温度(℃)0~40
出力端子MC4コネクター
防水保護等級IP65
パネルモノクリスタルライン
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
質量(kg)5.86
電圧(V)開回路:23.76
定格出力(W)160
サイズ(mm)展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452
効率発電:23%
短絡電流(A)8.57
コネクタタイプMC4
1台(1台)
¥49,600
税込¥54,560
翌日出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。
・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・Type-Cの急速充電も可能
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工
質量(kg)(本体)約6.8
出力(W)(USB/DC)200(最大値)
出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)
出力電圧(V)(最大)18
出力電流(A)(最大)11.10
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P
変換効率(%)(発電)22.5
使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%
開放電圧(V)(自然電位)21.6
出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)
サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625
防水仕様※非防水
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡電流(A)12
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『TogoPower ADVANCE 100W ソーラーパネル 太陽光パネル 防災安全協会推奨』は、最新の単結晶シリコンセルを使用した100Wモデルです。23.5%の高い変換効率で、小型ながら高出力、より安定した太陽光発電が可能です。高品質のETFEフイルムを採用しています。可視光透過率を普通のPETフイルムと対比すると約98%向上させています。高効率パネル2枚式で、2つ折りのコンパクト収納が可能です。USB24W出力とPD45W出力端子を搭載しています。ポータブル電源への充電だけでなく、スマートフォン、タブレット等へのダイレクト充電が可能です。さらに、2台同時に充電可能です。太陽光パネルの表面は、急な雨、霧、粉塵の時にも安心なIP65等級です。コネクタ、ポート部には収納ポケットカバーが装備されています。ソーラーパネルのDC出力電圧は18Vです。TOGO POWERポータブル電源への充電だけではなく、市販されている多くのポータブル電源に対応可能なDC5521、DC5525、DC7909接続コネクタが同梱されています。
用途停電時での電力供給に。
仕様単結晶セルx2pcs
セット内容Advance 100Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクター付きMC4アダプター(3m)、アンダーソンコネクタ付き(0.65m)(DC7909+DC5525+DC5521+航空コネクタプラグ付き)、取扱説明書、保証カード、感謝カード
ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1)
出力DC18V/5.5A・USB-A:QC 3.0 最大24W・USB-C:最大PD 45W
定格出力(W)100
寸法(cm)(展開時)121.2×54×2.5
収納寸法(mm)540×605×40
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に
セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書
材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D
寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415
質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)
出力(W)USB/DC:120(最大値)
規格ロット数:4台入り
出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)
ケーブル長(m)3.5
対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N
使用環境温度(℃)-20~70
ケーブル5525DC
定格作動電流(A)出力:5.5
開放電圧(V)21.0±12%
出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)
効率発電:20%
使用環境湿度(%)10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性非防水
短絡電流(A)4.1±12%
動作電圧(V)定額出力:18
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。