「性質」から絞り込む
撥水シャンプー30古河薬品工業(16件のレビュー)当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プロタイプカーシャンプー古河薬品工業(24件のレビュー)7日以内出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用液性中性適合塗装色オールカラー用トラスコ品番401-0442内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
『カーシャンプー』には他にこんなカテゴリがあります
カーシャンプーボールFluke Forest(フルークフォレスト)税込¥4,068¥3,698
モップFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,668¥9,698
流量計グリーンライフ税込¥4,068¥3,698