「性質」から絞り込む
美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)横浜油脂工業(Linda)当日出荷
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。性質撥水仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/アルコール類危険物の数量18mL/3mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性/水溶性
『カーシャンプー』には他にこんなカテゴリがあります